MAIN FILTER INC. MF0617243 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 1 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 16.1 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.62 " |
OD ด้านล่าง | 5.98 " |
แคร็กความดัน | 150 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 1 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 16.1 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 1 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 2.62 " |
OD . ยอดนิยม | 5.98 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056175 | 2.618 " | 6.083 " | - | 102 PSI | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | ฿4,464 | RFQ
| |
MF0072331 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | ฿9,744 | RFQ
| |
MF0495596 | 2.618 " | 6.083 " | 102 | 102 PSI | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | ฿4,464 | RFQ
| |
MF0495633 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | ฿9,744 | RFQ
| |
MF0565645 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ฿8,512 | RFQ
| |
MF0614174 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | ฿8,512 | RFQ
| |
MF0614179 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 " | 2.62 " | 5.98 " | ฿8,512 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.