MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิกกลับ, โพลีเอสเตอร์, 10 ไมครอน, Viton Seal
สไตล์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | แคร็กความดัน | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0615450 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ฿2,308 | RFQ
|
A | MF0615478 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ฿2,308 | RFQ
|
A | MF0897730 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ฿2,308 | RFQ
|
A | MF0615482 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ฿2,308 | RFQ
|
A | MF0615397 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ฿2,308 | RFQ
|
B | MF0617475 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,721 | RFQ
|
B | MF0617476 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,721 | RFQ
|
B | MF0617477 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,721 | RFQ
|
B | MF0617474 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,721 | RFQ
|
B | MF0617471 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,721 | RFQ
|
B | MF0887730 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,721 | RFQ
|
B | MF0617473 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,721 | RFQ
|
B | MF0617469 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,721 | RFQ
|
B | MF0617472 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,721 | RFQ
|
C | MF0846627 | 1.89 " | 3.72 " | - | 13.15 " | 1.89 " | 3.72 " | ฿3,861 | RFQ
|
D | MF0619786 | 1.114 " | 2.476 " | 435 PSI | 6.024 " | 1.114 " | 2.476 " | ฿1,921 | RFQ
|
D | MF0619784 | 1.114 " | 2.476 " | 435 PSI | 6.024 | 1.114 " | 2.476 " | ฿1,921 | RFQ
|
D | MF0619783 | 1.114 " | 2.476 " | 435 PSI | 6.024 " | 1.114 " | 2.476 " | ฿1,921 | RFQ
|
D | MF0619785 | 1.114 " | 2.476 " | 435 PSI | 6.024 " | 1.114 " | 2.476 " | ฿1,921 | RFQ
|
D | MF0619781 | 1.114 " | 2.476 " | 435 PSI | 6.024 " | 1.114 " | 2.476 " | ฿1,921 | RFQ
|
E | MF0887716 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
|
E | MF0617439 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
|
E | MF0617440 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
|
F | MF0585821 | 1.591 " | 3.681 " | 290 PSI | 16.142 | - | 3.72 " | ฿5,370 | RFQ
|
F | MF0851933 | 1.591 " | 3.681 " | 290 PSI | 16.142 | - | 3.72 " | ฿5,370 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม PAPR
- กลอง Deheader
- ฮาร์ดแวร์ Deadlatch
- วาล์วเลือกด้วยมือแบบไฮดรอลิก
- ลิงค์เชื่อมและแคลมป์
- มอเตอร์ HVAC
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- BRADY เทปตีเส้นพื้น T Shape
- VOLLRATH หม้อสต๊อกอลูมิเนียม Quart
- ACROVYN Crash Rail, ไอริชครีม, Acrovyn, 240 Inch Length
- PETERSEN PRODUCTS อาร์เบอร์สมัชชา
- VERMONT GAGE Gage Double End Handles, Inch
- TSUBAKI ระบบล็อคกำลัง EF Metric Series
- BALDOR / DODGE SLX, หน้าแปลนสามโบลท์, ตลับลูกปืน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS
- WEG ขั้วดึง