MAIN FILTER INC. MF0615450 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 5.67 นิ้วความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.35 " |
OD ด้านล่าง | 2.36 " |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
ความสูง | 5.67 " |
ไมครอน | 10 |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 2.36 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | แคร็กความดัน | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0585821 | 1.591 " | 3.681 " | 290 PSI | 16.142 | - | 3.72 " | ฿5,370 | RFQ
| |
MF0615397 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ฿2,308 | RFQ
| |
MF0615478 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ฿2,308 | RFQ
| |
MF0615482 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ฿2,308 | RFQ
| |
MF0617439 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
| |
MF0617440 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,655 | RFQ
| |
MF0617469 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,721 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.