MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮดรอลิก รีเทิร์น ไลน์ ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0024068 | 0.331 " | 2.835 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,585 | RFQ
|
B | MF0851785 | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,890 | RFQ
|
A | MF0850610 | 0.331 " | 2.835 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,585 | RFQ
|
A | MF0609958 | 0.331 " | 2.835 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,585 | RFQ
|
B | MF0609935 | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,890 | RFQ
|
B | MF0357782 | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,890 | RFQ
|
A | MF0386726 | 0.331 " | 2.835 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,585 | RFQ
|
A | MF0357792 | 0.331 " | 2.835 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,585 | RFQ
|
C | MF0008368 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | ฿8,744 | RFQ
|
D | MF0357834 | 0.409 " | 4.173 " | 558 ตร.ว. นิ้ว | 18.3 " | 2.835 " | 4.173 " | ฿9,260 | RFQ
|
C | MF0610243 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | ฿8,744 | RFQ
|
C | MF0386794 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | ฿8,744 | RFQ
|
D | MF0610098 | 0.409 " | 4.173 " | 558 ตร.ว. นิ้ว | 18.3mm | 2.835 " | 4.173 " | ฿9,260 | RFQ
|
E | MF0610061 | 0.409 " | 4.173 " | 311 ตร.ว. นิ้ว | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | ฿7,163 | RFQ
|
E | MF0037957 | 0.409 " | 4.173 " | 311 ตร.ว. นิ้ว | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | ฿7,163 | RFQ
|
E | MF0386763 | 0.409 " | 4.173 " | 311 ตร.ว. นิ้ว | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | ฿7,163 | RFQ
|
F | MF0610445 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 " | 6.181 " | 7.953 " | ฿21,292 | RFQ
|
F | MF0440533 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | ฿21,292 | RFQ
|
F | MF0357886 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | ฿21,292 | RFQ
|
F | MF0851879 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | ฿21,292 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาวของเครื่องสกรู
- เครื่องขัดสายพาน
- การควบคุม VAV
- บายพาสวาล์ว
- ตะแกรงสแตนเลส
- ผ้ากันฝน
- ป้องกันการตก
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- อุดรูรั่ว
- SMC VALVES อะแดปเตอร์ชาย
- ITW ท่อฉนวน
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ยูเนี่ยนการบีบอัดโลหะ
- HAYWARD WCV Series เวเฟอร์เช็ควาล์ว
- FULHAM ไฟทางออกฉุกเฉิน
- DIXON ขายึด
- HOFFMAN L Style Type RP มุมการติดตั้งแร็ค
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial 3-Way Horizontal Diverter บอลวาล์ว, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, Metric
- SPEARS VALVES Double Containment Access Tees ตารางพีวีซี 80 x ตารางพีวีซี 80