MAIN FILTER INC. MF0610445 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 32.48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.559 " |
OD ด้านล่าง | 7.953 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 32.48 " |
ไมครอน | 10 |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 6.181 " |
OD . ยอดนิยม | 7.953 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008368 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | ฿8,744 | RFQ
| |
MF0024068 | 0.331 " | 2.835 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,585 | RFQ
| |
MF0037957 | 0.409 " | 4.173 " | 311 ตร.ว. นิ้ว | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | ฿7,163 | RFQ
| |
MF0357782 | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,890 | RFQ
| |
MF0357792 | 0.331 " | 2.835 " | 123 ตร.ว. นิ้ว | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | ฿1,585 | RFQ
| |
MF0357834 | 0.409 " | 4.173 " | 558 ตร.ว. นิ้ว | 18.3 " | 2.835 " | 4.173 " | ฿9,260 | RFQ
| |
MF0357886 | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | ฿21,292 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.