MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองสายส่งคืนไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 80 ไมครอน, Viton Seal
สไตล์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0505098 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 | - | ฿2,800 | RFQ
|
B | MF0178532 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | - | ฿3,014 | RFQ
|
B | MF0504538 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | - | ฿3,014 | RFQ
|
A | MF0178398 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | - | ฿2,800 | RFQ
|
A | MF0610593 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 | - | ฿2,800 | RFQ
|
A | MF0504281 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | - | ฿2,800 | RFQ
|
A | MF0178813 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 | - | ฿2,800 | RFQ
|
B | MF0178811 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | - | ฿3,014 | RFQ
|
B | MF0610594 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | - | ฿3,014 | RFQ
|
A | MF0178602 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 | - | ฿2,800 | RFQ
|
A | MF0504790 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | - | ฿2,800 | RFQ
|
C | MF0611199 | 2.165 " | - | 2.165 " | 232 | 232 PSI | 147 ตร.ว. นิ้ว | 6.57 " | 1.024 " | ฿2,377 | RFQ
|
C | MF0182843 | 2.165 " | - | 2.165 " | - | 232 PSI | 147 ตร.ว. นิ้ว | 6.57 | 1.024 " | ฿2,377 | RFQ
|
D | MF0504519 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | - | ฿3,118 | RFQ
|
D | MF0178518 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 216 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | - | ฿3,118 | RFQ
|
D | MF0587156 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 216 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | - | ฿3,118 | RFQ
|
D | MF0178932 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | - | ฿3,118 | RFQ
|
E | MF0505119 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | 435 | 435 PSI | 421 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | - | ฿3,738 | RFQ
|
E | MF0504762 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | 435 | 435 PSI | 421 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | - | ฿3,738 | RFQ
|
E | MF0610773 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | - | 435 PSI | 421 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | - | ฿3,738 | RFQ
|
E | MF0504760 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | 435 | 435 PSI | 421 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | - | ฿3,738 | RFQ
|
F | MF0611247 | 2.953 " | - | 2.953 " | - | 232 PSI | 205 ตร.ว. นิ้ว | 6.53 " | 1.772 " | ฿3,056 | RFQ
|
G | MF0504605 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | - | - | 16.22 " | - | ฿10,007 | RFQ
|
G | MF0504603 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | - | - | 16.22 " | - | ฿10,007 | RFQ
|
G | MF0505167 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | - | - | 16.22 " | - | ฿10,007 | RFQ
|
H | MF0178354 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | 1203 ตร.ว. นิ้ว | 13.11 " | - | ฿9,680 | RFQ
|
H | MF0503966 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | 435 PSI | 1203 ตร.ว. นิ้ว | 13.11 | - | ฿9,680 | RFQ
|
H | MF0611043 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | 1203 ตร.ว. นิ้ว | 13.11 " | - | ฿9,680 | RFQ
|
H | MF0179058 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | 1203 ตร.ว. นิ้ว | 13.11 " | - | ฿9,680 | RFQ
|
G | MF0611082 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | - | - | 16.22 " | - | ฿10,007 | RFQ
|
I | MF0611155 | 5.63 " | - | 5.63 " | 145 | 145 PSI | 1665 ตร.ว. นิ้ว | 19.64 " | 3.701 " | ฿11,540 | RFQ
|
I | MF0359081 | 5.63 " | - | 5.63 " | - | 145 PSI | 1665 ตร.ว. นิ้ว | 19.64 | 3.701 " | ฿11,540 | RFQ
|
J | MF0611156 | 5.63 " | - | 5.63 " | - | 145 PSI | 1665 ตร.ว. นิ้ว | 19.64 | 3.701 " | ฿10,043 | RFQ
|
I | MF0368959 | 5.63 " | - | 5.63 " | - | 145 PSI | 1665 ตร.ว. นิ้ว | 19.64 | 3.701 " | ฿11,540 | RFQ
|
K | MF0610647 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | 435 | 435 PSI | 2533 ตร.ว. นิ้ว | 19.01 " | - | ฿14,315 | RFQ
|
L | MF0614058 | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | - | 145 PSI | 1959 ตร.ว. นิ้ว | 15.7 " | 3.551 " | ฿13,210 | RFQ
|
L | MF0369110 | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | 145 | 145 PSI | 1959 ตร.ว. นิ้ว | 15.7 " | 3.551 " | ฿13,210 | RFQ
|
L | MF0183435 | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | 145 | 145 PSI | 1959 ตร.ว. นิ้ว | 15.7 " | 3.551 " | ฿13,210 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Lanyards เครื่องมือ
- โพสต์จับกุม Davit Arms
- ช่างเชื่อมใบมีด
- ผ้ากันเปื้อนทนไฟ
- ตัวปรับความตึงโบลท์
- ขั้วต่อสายไฟ
- ร้านค้าวัสดุ
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- CHAINFLEX สายไฟ 352 แอมป์สูงสุด
- SNAP-TITE หัวนม Coupler ไฮดรอลิกสแตนเลส 316 ขนาดเกลียว 2 "-11-1 / 2
- MSA แผ่นกันคาง V-gard Nitrometer Visor
- VICKERS ลูกสูบปั๊ม 3 คิว / รอบ 34 Gpm
- COOPER B-LINE สายรัดยึด B312 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้นบอลวาล์วอุตสาหกรรม True Union 2000, เกลียว SR, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS Fabricated Fitting Reinforced Tees, ปะเก็น x ปะเก็น x Fipt
- EATON อุปกรณ์ต่อพ่วงตัวจับเวลาแบบนิวแมติก D26 ซีรีส์
- HEATHROW SCIENTIFIC แผ่น
- BROWNING แผ่นอะแดปเตอร์