MAIN FILTER INC. MF0587156 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 80 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 7.99 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.347 " |
OD ด้านล่าง | 2.362 " |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 216 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 7.99 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 80 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 2.362 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0178354 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | 1203 ตร.ว. นิ้ว | 13.11 " | - | ฿9,680 | RFQ
| |
MF0178398 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | - | ฿2,800 | RFQ
| |
MF0178518 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 216 ตร.ว. นิ้ว | 7.99 " | - | ฿3,118 | RFQ
| |
MF0178532 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | - | ฿3,014 | RFQ
| |
MF0178602 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 | - | ฿2,800 | RFQ
| |
MF0178811 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 " | - | ฿3,014 | RFQ
| |
MF0178813 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165 ตร.ว. นิ้ว | 6.71 | - | ฿2,800 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.