MAIN FILTER INC. SP1A ซีรี่ส์ Spin On Filter
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ไมครอน | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0058062 | กรองไฮโดรลิค | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 145 PSI | ฿2,269 | RFQ
|
B | MF0058057 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 72.5 PSI | ฿1,474 | RFQ
|
C | MF0058059 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 72.5 PSI | ฿1,849 | RFQ
|
D | MF0058065 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.969 " | 5" | - | 5 | 5" | - | - | ฿3,554 | RFQ
|
E | MF0058066 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.969 | 5" | - | - | 5" | - | - | ฿3,501 | RFQ
|
F | MF0058068 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.969 | 5" | 261 PSI | 125 | 5" | - | 145 PSI | ฿3,781 | RFQ
|
G | MF0058058 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 20 | 5.06 " | 72.5 | 72.5 PSI | ฿1,474 | RFQ
|
H | MF0058060 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 3 | 5.06 " | - | 145 PSI | ฿2,344 | RFQ
|
I | MF0058061 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 5 | 5.06 " | 145 | 145 PSI | ฿2,344 | RFQ
|
J | MF0058063 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 25 | 5.06 " | 145 | 145 PSI | ฿2,269 | RFQ
|
K | MF0058064 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.969 | 5" | - | - | 5" | - | - | ฿3,554 | RFQ
|
L | MF0058067 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.969 " | 5" | - | 25 | 5" | - | - | ฿3,501 | RFQ
|
M | MF0411119 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 3 | 5.06 " | 72.5 | 72.5 PSI | ฿1,474 | RFQ
|
N | MF0411136 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 25 | 5.06 " | 72.5 | 72.5 PSI | ฿1,849 | RFQ
|
O | MF0411193 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.969 " | 5" | - | 60 | 5" | - | - | ฿3,963 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมการวัดที่แม่นยำ
- การควบคุมเตาน้ำมัน
- เครื่องซักผ้า Bedpan
- เกจวัดรูปร่าง
- ฐานเสาไฟ
- ระบบทางเดินหายใจ
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- เครื่องมืองัด
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- โซ่และเครื่องมือ
- BRADY หมายเลขบัตร
- KEO 60 องศา Countersink Angle โคบอลต์
- UNITHERM ฝาปิดฉนวนตัวกระตุ้น
- PLAST-O-MATIC CKS ซีรี่ส์ เช็ควาล์วปิดตัวเอง
- EATON พัดลมควบคุมซีรีส์ 9000X
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์นาโนซีรีส์ SmartDrop
- REMCO ฉากยึดผนังที่ถูกสุขลักษณะ โมดูลตะขอเดี่ยว
- ROBERTSHAW อะแดปเตอร์
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch เหล็กหล่อเดือยเกียร์