MAIN FILTER INC. MF0411119 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 3 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 5.06 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 261 |
ความจุ | 21.42 |
ยุบความดัน | 72.5 |
แคร็กความดัน | 72.5 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 536 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 40 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 6.94 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 16 ยูเอ็นเอฟ |
ขนาดเกลียว | 1.5 " |
OD . ยอดนิยม | 5.06 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ไมครอน | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058057 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 72.5 PSI | ฿1,474 | RFQ
| |
MF0058058 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 20 | 5.06 " | 72.5 | 72.5 PSI | ฿1,474 | RFQ
| |
MF0058059 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 72.5 PSI | ฿1,849 | RFQ
| |
MF0058060 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 3 | 5.06 " | - | 145 PSI | ฿2,344 | RFQ
| |
MF0058061 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 5 | 5.06 " | 145 | 145 PSI | ฿2,344 | RFQ
| |
MF0058062 | กรองไฮโดรลิค | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 145 PSI | ฿2,269 | RFQ
| |
MF0058063 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 25 | 5.06 " | 145 | 145 PSI | ฿2,269 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.