MAIN FILTER INC. ตัวกรองแบบหมุน, เซลลูโลส, 15 ไมครอน, Buna Seal
สไตล์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ความจุ | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0316317 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | 6.13 " | 1.375 | ฿1,781 | RFQ
|
A | MF0326382 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | 6.13 " | 1.375 | ฿1,781 | RFQ
|
A | MF0812296 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | 6.13 " | 1.375 | ฿1,781 | RFQ
|
A | MF0829815 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 PSI | 30.34 | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | 6.13 " | 1.375 | ฿1,781 | RFQ
|
A | MF0870695 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | 6.13 " | 1.375 | ฿1,781 | RFQ
|
A | MF0887798 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 PSI | 30.34 | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | 6.13 " | 1.375 | ฿1,781 | RFQ
|
A | MF0308447 | 3.819 " | 3.728 " | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410 ตร.ว. นิ้ว | 6.13 " | 1.375 | ฿1,781 | RFQ
|
B | MF0596418 | 4.685 " | 4.606 " | 783 PSI | 16.80 | 217.6 PSI | 420 ตร.ว. นิ้ว | 11.657 | 1.75mm | ฿2,930 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไดรเวอร์อ่อนนุช
- สายดึงขากรรไกร
- ภาชนะหล่อลื่น
- สารเคลือบพื้น
- บันไดเหล็กคาร์บอน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- ฮาร์ดแวร์
- WAGNER เครื่องพ่นสีมือถือ
- RAYMOND ดายสปริงสำหรับงานหนัก
- LUBE ปั๊มวัดแสงแม่นยำ
- DIXON ชุดซ่อม DQC V-Series
- TRICO แท็กสเปกตรัม
- EATON FWF ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ เฟรม F
- ENERPAC ชุดพันช์และดาย SP Series
- VESTIL คานกระจายแบบประหยัด ซีรีส์ SBM
- NIBCO ข้องอถนน พีวีซี
- BOSTON GEAR 24 เฟืองตุ้มปี่ทองเหลือง Diametral Pitch