ชุดพันช์และดาย ENERPAC SP Series
สไตล์ | รุ่น | Mild A7 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้ | แผ่นหม้อต้ม ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ยอมให้เจาะได้ | ขนาดสลักเกลียว | เหล็กกล้าไร้สนิม 304 ความหนาของวัสดุรีดร้อนสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้ | สแตนเลส 316 รีดเย็นความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้ | เหล็กกล้าไร้สนิม ความหนาสูงสุดของวัสดุที่ยอมให้เจาะได้ | โครงสร้าง Corten ASTMA242 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้ | โครงสร้าง A36 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP150 | 0.53 " | 0.53 " | 1 / 2 " | 0.49 " | 0.49 " | 0.49 " | 0.53 " | 0.53 " | ฿23,963 | |
B | SP121 | 0.56 " | 0.56 " | 7 / 8 " | 0.35 " | 0.35 " | 0.35 " | 0.5 " | 0.56 " | ฿27,924 | |
B | SP123 | 0.56 " | 0.56 " | 1" | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.44 " | 0.56 " | ฿28,381 | |
A | SP170 | 0.56 " | 0.56 " | 5 / 8 " | 0.51 " | 0.51 " | 0.51 " | 0.5 " | 0.56 " | ฿23,148 | |
B | SP190 | 0.56 " | 0.56 " | 3 / 4 " | 0.5 " | 0.49 " | 0.49 " | 0.5 " | 0.56 " | ฿28,070 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังน้ำแข็ง
- ที่ครอบหู
- เก้าอี้งาน
- มอเตอร์ชัตเตอร์
- ตัวเก็บประจุ HID
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- GROTE สต็อป - เทิร์น - ไฟท้ายทรงกลม
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน EPDM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9-7/8 นิ้ว สีดำ
- ANVIL ข้อต่อหกเหลี่ยม
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial Vented/Bleach Ball Valves, SR ปลายเกลียว, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 ลด Tees, Socket x Socket x SR Fipt SS Collar
- APPROVED VENDOR อิเล็กโทรดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vs3 ซีรี่ส์
- VESTIL HDOC Series ตุ๊กตาไม้เนื้อแข็ง
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDVS
- BROWNING GW Series ตัวลดขนาดตัวหนอนลดขนาดเดียว 6 ขนาด