VESTIL HDOC Series ตุ๊กตาไม้เนื้อแข็ง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของดาดฟ้า | ความจุ | วัสดุล้อ | ความลึก | ความสูง | จำนวนล้อ | ความกว้าง | ขนาดล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDOC-1218-9 | 12 " | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 18 " | 5" | 4 | 12 " | 3 "x 1.25" | ฿3,139 | |
B | HDOC-1624-9 | 16 " | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 24 " | 5.75 " | 4 | 16 " | 3 "x 1.25" | ฿3,307 | |
C | HDOC-1830-9 | 18 " | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 30 " | 5.75 " | 4 | 18 " | 3 "x 1.25" | ฿2,719 | |
D | HDOC-2448-12 | 24 " | ปอนด์ 1200 | ยูรีเทน | 48 " | 7.5 " | 6 | 24 " | 5" x 1 1/4" และ 4" x 1 1/4" | ฿8,176 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตลับกรอง Direct Connect
- วาล์วควบคุมระดับของเหลว
- สวิตช์อีเธอร์เน็ต
- เครื่องทำความร้อนแบริ่ง
- อุปกรณ์เครื่องมือ Knurling
- เครื่องมือสื่อสาร
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ไฟเบอร์กลาส
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- ACCUFORM SIGNS เทปทำเครื่องหมายพื้นเบริลเลียมรุ่น Tough-Mark
- AMS ซับในสแตนเลส
- SPEARS VALVES DC คัปเปิ้ลคัปเปิ้ลแยก, PVC Schedule 80 x PVC Schedule 40
- SPEARS VALVES CPVC Wafer Butterfly Valve, เฉพาะวาล์ว, FKM Seat
- EATON NEMA คอนแทคเตอร์สุญญากาศกลับด้าน
- BINKS ปืนฉีด HVLP
- HONEYWELL เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 8V 4 ร่อง
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 120
- BROWNING YSS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 20 พิทช์