Vestil Hdoc-1218-9 | ปลายพรมไม้เนื้อแข็งดอลลี่ 900 ปอนด์ ความจุ ขนาด 12 นิ้ว X 18 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL HDOC-1218-9 พรมไม้เนื้อแข็งดอลลี่ปลายพรม 900 ปอนด์ ความจุ ขนาด 12 นิ้ว x 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7TZU รุ่น: HDOC-1218-9
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
฿3,139 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly
ความจุปอนด์ 900
ล้อ Dia.3"
วัสดุล้อยางแข็ง
ขนาดล้อ3 "x 1.25"
ประเภทล้อหมุน
ความกว้างของล้อ1 1 / 4 "
สีตาล, เกรย์
ความสูงของดาดฟ้า5"
ความยาวดาดฟ้า18 "
ประเภทเด็คพรม
ความกว้างของดาดฟ้า12 "
ความลึก18 "
ความสูง5"
ความยาว18 "
วัสดุไม้
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนล้อ4
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-hdoc-1218-9.pdf
ขนาด12 "x 18"
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.74
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8716805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของดาดฟ้าความจุวัสดุล้อความลึกความสูงจำนวนล้อความกว้างขนาดล้อราคา
VESTIL HDOC-1624-9 ปลายพรมไม้เนื้อแข็งดอลลี่ 900 ปอนด์ ความจุ ขนาด 16 นิ้ว x 24 นิ้ว | AG7TZV HDOC-1624-916 "ปอนด์ 900ยางแข็ง24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"฿3,307
VESTIL HDOC-1830-9 ปลายพรมไม้เนื้อแข็งดอลลี่ 900 ปอนด์ ความจุ ขนาด 18 นิ้ว x 30 นิ้ว | AG7TZW HDOC-1830-918 "ปอนด์ 900ยางแข็ง30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"฿2,719
VESTIL HDOC-2448-12 ปลายพรมไม้เนื้อแข็งดอลลี่ 1200 ปอนด์ ความจุ ขนาด 24 นิ้ว x 48 นิ้ว | AG7TZX HDOC-2448-1224 "ปอนด์ 1200ยูรีเทน48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" และ 4" x 1 1/4"฿8,176

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL HDOC-1218-9 พรมไม้เนื้อแข็งดอลลี่ปลายพรม 900 ปอนด์ ความจุ ขนาด 12 นิ้ว x 18 นิ้ว
฿3,139 / หน่วย