Enerpac Sp123 | ชุดพั้นช์ไดคัท 50 ตัน โบลท์ 1 นิ้ว รูปทรงรูวงกลม | 25tv47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC SP123 Punch Die Set, 50 Ton, Bolt Size 1 Inch, Circle Hole Shape | AH2DVD 25TV47

ENERPAC SP123 พั้นช์ดายเซ็ต 50 ตัน ขนาดโบลท์ 1 นิ้ว รูวงกลม

In Stock
รายการ: AH2DVD แบบ: SP123อ้างไขว้: 25TV47
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
฿28,381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุด Punch and Die
แผ่นหม้อต้ม ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ยอมให้เจาะได้0.56 "
ขนาดสลักเกลียว1"
รีดเย็น C1018 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.56 "
รูปร่างรูวงกลม
ขนาดรู1.01 "
แผ่นรีดร้อน C1050 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.31 "
แผ่นรีดร้อน C1095 อบอ่อน ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ยอมให้เจาะได้0.31 "
แผ่นรีดร้อน C1095 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.19 "
Mild A7 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.56 "
เหล็กกล้าไร้สนิม 304 ความหนาของวัสดุรีดร้อนสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.31 "
สแตนเลส 316 รีดเย็นความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.31 "
เหล็กกล้าไร้สนิม ความหนาสูงสุดของวัสดุที่ยอมให้เจาะได้0.31 "
โครงสร้าง Corten ASTMA242 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.44 "
โครงสร้าง A36 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้0.56 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)5.23
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รีดเย็น C-1018: 0.56
  • หม้อไอน้ำ: 0.56 "
  • รีดร้อน C-1050: .31
  • รีดร้อน C-1095: .19
  • รีดร้อน C-1095 อบ: .31
  • อ่อน A-7: .56
  • สแตนเลส 302 อบ: .31
  • สแตนเลส 304 แผ่นรีดร้อน: .31
  • สแตนเลส 316 รีดเย็น: .31
  • โครงสร้าง A-36: .44

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMild A7 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้แผ่นหม้อต้ม ความหนาของวัสดุสูงสุดที่ยอมให้เจาะได้ขนาดสลักเกลียวเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ความหนาของวัสดุรีดร้อนสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้สแตนเลส 316 รีดเย็นความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้เหล็กกล้าไร้สนิม ความหนาสูงสุดของวัสดุที่ยอมให้เจาะได้โครงสร้าง Corten ASTMA242 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้โครงสร้าง A36 ความหนาของวัสดุสูงสุดที่อนุญาตให้เจาะได้ราคา
ENERPAC SP121 ชุดเครื่องเจาะ 50 ตัน ขนาดโบลท์ 7/8 นิ้ว รูปทรงรูวงกลม | AH2DVC 25TV46 SP1210.56 "0.56 "7 / 8 "0.35 "0.35 "0.35 "0.5 "0.56 "฿27,924
ENERPAC SP150 Punch Die Set, 50 ตัน, ขนาดโบลท์ 1/2 นิ้ว, รูปทรงรูวงกลม | AH2DVE 25TV48 SP1500.53 "0.53 "1 / 2 "0.49 "0.49 "0.49 "0.53 "0.53 "฿23,963
ENERPAC SP170 Punch Die Set, 50 ตัน, ขนาดโบลท์ 5/8 นิ้ว, รูปทรงรูวงกลม | AH2DVF 25TV49 SP1700.56 "0.56 "5 / 8 "0.51 "0.51 "0.51 "0.5 "0.56 "฿23,148
ENERPAC SP190 Punch Die Set, 50 ตัน, ขนาดโบลท์ 3/4 นิ้ว, รูปทรงรูวงกลม | AH2DVG 25TV50 SP1900.56 "0.56 "3 / 4 "0.5 "0.49 "0.49 "0.5 "0.56 "฿28,070

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC SP123 พั้นช์ดายเซ็ต 50 ตัน ขนาดโบลท์ 1 นิ้ว รูวงกลม
฿28,381 / หน่วย