MARATHON MOTORS มอเตอร์พัดลมใต้หลังคา แบบแยกเฟส โอเวอร์โอเวอร์แบบเปิด ฐานยืดหยุ่น
มอเตอร์พัดลมห้องใต้หลังคา Marathon ออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ HVAC เช่น พัดลมระบายอากาศบนหลังคา เครื่องทำความเย็น พัดลมสายพาน และเครื่องหมุนเวียนอากาศ โดยทั่วไปแล้วจะแทนที่มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานที่เสียหายซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะในการใช้งาน HVAC
สไตล์ | รุ่น | รอบต่อนาที | หน้าที่ | กรงขัง | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | การออกแบบ NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048S17D997 | 1800 | ต่อเนื่อง | อพป | 48 | 6.6 | 1/3 | 0.25 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ฿15,493 | |
B | 056S17D2062 | 1800 | อย่างต่อเนื่อง | DP | 56Y | 7.8 | 1/2 | 0.37 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ฿15,154 | |
C | 048S17D7209 | 1800,1200 | อย่างต่อเนื่อง | DP | 48 | 5.3,2.9 | 1/3,1/9 | 0.246 | 2VT | ฿15,129 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์พัดลมห้องใต้หลังคา Marathon เหล่านี้สร้างแรงบิดแบบแปรผันในการตั้งค่ามอเตอร์แบบสองความเร็ว
- รุ่นที่มีเฟรม 48Y จะมีรูยึดเฟรม 48/56
- มอเตอร์เฟรม 56YZ มีความสูงเพลา 3 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1/2 นิ้ว และอะแดปเตอร์ (พร้อมรูกุญแจ) 5/8 นิ้ว
- มอเตอร์เหล่านี้มาพร้อมกับคุณสมบัติโอเวอร์โหลดอัตโนมัติเพื่อป้องกันสถานการณ์กระแสเกิน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของมอเตอร์พัดลมห้องใต้หลังคามาราธอนคือเท่าไร?
มอเตอร์พัดลมห้องใต้หลังคา Marathon เหล่านี้ให้อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
รหัสทิศทางการหมุนของมอเตอร์ประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง
CWLE, CCWLE, CWSE & CCWSE เป็นรหัสทิศทางการหมุนของมอเตอร์ประเภทต่างๆ รหัสเหล่านี้ระบุว่าเพลามอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา (CW) หรือทวนเข็มนาฬิกา (CCW) ตามที่เห็นจากปลายเพลา (SE) หรือจากปลายตะกั่ว (LE)
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับตลับลูกปืนของมอเตอร์
จาระบี Polyrex EM เหมาะสำหรับตลับลูกปืนมอเตอร์ รองรับอุณหภูมิสูง (สูงถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์) ภายใต้สภาวะที่จำกัด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มือจับท่อร้อยสายไฟ
- ช่องทางห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือหลายอย่าง
- เครื่องจักรสเก็ตและอุปกรณ์โรลเลอร์
- ปั๊มเกียร์สองขั้นตอนไฮดรอลิก
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ลำเลียง
- โฟม
- ทองแดง
- solenoids
- MILLER-SMITH EQUIPMENT เคล็ดลับการควัก
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC ป้าย
- QORPAK ตัวอย่าง Vial 1 Dram 45mm
- DIXON ปลอกทองเหลือง
- FERVI ชุดดอกสว่านบิด
- APOLLO VALVES 4AN 100 Series, ส่วนประกอบเช็ควาล์วคู่
- EATON PowerXL DC1 ไดรฟ์ความถี่แบบปรับได้
- EAGLE ฝากลอง
- MORSE DRUM plungers
- BROWNING เฟืองคู่เหล็กสำหรับโซ่เบอร์ 35