MARATHON MOTORS 056S17D2062 B401 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | N / A% |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.37 |
การติด | ฐานยืดหยุ่น |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.15 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาที | หน้าที่ | กรงขัง | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | การออกแบบ NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048S17D997 | 1800 | ต่อเนื่อง | อพป | 48 | 6.6 | 1/3 | 0.25 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ฿14,849 | ||
048S17D7209 | 1800,1200 | อย่างต่อเนื่อง | DP | 48 | 5.3,2.9 | 1/3,1/9 | 0.246 | 2VT | ฿13,918 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.