ดุมล้อ LOVEJOY CJ Series, โลหะผง, รูเมตริกสไตล์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุฮับ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514472002 | - | 25mm | 8 3.3 mm x มม | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿3,174 | |
B | 68514472532 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,150 | RFQ
|
A | 68514472533 | CJ19 | 14mm | 5 2.3 mm x มม | A | 39.88mm | 66.04mm | - | CJ | ฿1,150 | RFQ
|
A | 68514472538 | CJ24 | 14mm | 5 2.3 mm x มม | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ฿1,813 | RFQ
|
A | 68514472542 | CJ24 | 19mm | 6 2.8 mm x มม | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ฿1,667 | RFQ
|
A | 68514472543 | CJ24 | 20mm | 6 2.8 mm x มม | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ฿1,813 | RFQ
|
C | 68514472554 | CJ28 | 25mm | - | A | 2.560 " | 3.540 " | - | CJ | - | RFQ
|
A | 68514472004 | CJ38 | 30mm | 8 3.3 mm x มม | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿3,174 | RFQ
|
A | 68514472006 | CJ38 | 35mm | 10 3.3 mm x มม | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿3,414 | |
A | 68514472005 | CJ38 | 32mm | 10 3.3 mm x มม | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿3,174 | RFQ
|
A | 68514472007 | CJ38 | 38mm | 10 3.3 mm x มม | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿3,629 | |
D | 68514472003 | CJ38 | 28mm | - | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿2,996 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคล็ดลับถังขยะ
- อุปกรณ์ส่องสว่างตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- สายรัดท่อ
- ตัวจับเวลาการหน่วงเวลาของ IEC
- ชุดเครื่องเจาะดิน
- เครื่องมือตกแต่ง
- การแช่เย็น
- เครื่องมือยกยานยนต์
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- น้ำมันหล่อลื่น
- SPEEDGLAS แผ่นป้องกันด้านใน
- STRANCO INC ป้ายรถ, ของแข็งไวไฟ
- DESTACO 802 ซีรีส์ Pneumatic Toggle Clamps
- SQUARE D MGL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
- NORDFAB บลาสต์เกตส์
- PROTO แถบสอดรู้สอดเห็น
- DAYTON รีเลย์สำรอง
- WOODHEAD 130226 Series เชื่อมต่อ Chain Link
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/8-18 Unf Lh
- TYGON ท่อ