Lovejoy 68514472007 | ดุมข้อต่อขากรรไกร ขนาดข้อต่อ Cj 38 รูกุญแจ 38 มม. ss180 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514472007 Jaw Coupling Hub, CJ 38 ขนาดข้อต่อ, 38 mm Keyway SS180 | AJ2XNG

LOVEJOY 68514472007 ดุมข้อต่อขากรรไกร, ขนาดข้อต่อ CJ 38, รูกุญแจ 38 มม. SS180

In Stock
รายการ: AJ2XNG รุ่น: 68514472007
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
฿3,629 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCJ ซีรี่ส์ฮับ
การกระจัดเชิงมุม0.07 "
ขนาดเบื่อ38mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อCJ38
ประเภทคลัปCJ
มิติ G23.88mm
ขนาด HD66.04mm
มิติ U37.08mm
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL)3.05mm
วัสดุฮับผงโลหะ
สไตล์ฮับA
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ10 3.3 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ10 3.3 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ10 3.3 mm x มม
ความยาวถึง Bore44.96mm
วัสดุผงโลหะ
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที]1 องศา
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka)0.07 "
สูงสุด เบื่อ38 มม
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน-50 องศา ถึง 248 องศา NS
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr)0.011 "
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 7100
แม็กซ์ แรงบิดนิวตันเมตร 380
นาที. เบื่อ12mm
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A)นิวตันเมตร 190
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A)-40 องศา ถึง 212 องศา NS
ภายนอก Dia.80mm
ความยาวของข้อต่อโดยรวม114.05mm
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์lovejoy-68514460880.pdf
สกรูเกลียว Dia5 / 16 "-18
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว5 / 16 "-18
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL)14.99mm
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T)5 / 16-18
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม38 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม80 มม
ใยแมงมุม (ขนาด W)18mm
สไตล์เบื่อ
ระบบการวัดเมตริก
UPC685144720078

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจสไตล์ฮับภายนอก Dia.ความยาวของข้อต่อโดยรวมวัสดุฮับประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514472006 Jaw Coupling Hub ขนาดข้อต่อ CJ 38 รูกุญแจ 35 มม. | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x มมA80mm114.05mm-CJ฿3,414
LOVEJOY 68514472002 CJ ดุม 38A รูกุญแจ 25 มม. | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x มมA80mm114.05mm-CJ฿3,174
LOVEJOY 68514472533 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ ขนาดรู 14 mm สีผงโลหะ | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM ดุม 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x มมA39.88mm66.04mm-CJ฿1,150
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ ขนาดรู 30 มม. สีผงโลหะ | AM3JZM 72004 / CJ 38A ดุม PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x มมA80mm114.05mm-CJ฿3,174
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Jaw Coupling Hub ขนาดข้อต่อ CJ 24 รูกุญแจ 14 มม. | AM9JMP 72538/72538 CJ 24A ฮับ PM 14MM KW Jaw COUPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x มมA55.88mm77.98mm-CJ฿1,813
RFQ
LOVEJOY 68514472542 ดุมข้อต่อขากรรไกร มีรูกุญแจ ขนาดรู 19 มม. เหล็ก | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x มมA55.88mm77.98mm-CJ฿1,667
RFQ
LOVEJOY 68514472005 Jaw Coupling Hub ขนาด CJ38 ขนาดรู 32 มม. พร้อมรูกุญแจ โลหะผง | AN8CYC 72005 / CJ 38A ดุม PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 3.3 mm x มมA80mm114.05mm-CJ฿3,174
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514472007 ดุมข้อต่อขากรรไกร, ขนาดข้อต่อ CJ 38, รูกุญแจ 38 มม. SS180
฿3,629 / หน่วย