LOVEJOY 68514472542 Jaw Coupling Hub พร้อมรูกุญแจ ขนาดเจาะ 19 มม. เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | CJ ซีรี่ส์ฮับ |
การกระจัดเชิงมุม | 0.04 " |
ขนาดเบื่อ | 19mm |
ประเภท Bore | เบื่อ |
สี | เมทัลลิ |
ขนาดข้อต่อ | CJ24 |
ประเภทคลัป | CJ |
มิติ G | 17.78mm |
ขนาด HD | 39.88mm |
มิติ U | 23.88mm |
ระยะห่างระหว่างหน้าแมงมุมและดุมล้อ (ขนาด CL) | 2.03mm |
วัสดุฮับ | ผงโลหะ |
สไตล์ฮับ | A |
รูกุญแจ | กับคีย์เวย์ |
ความลึกของรูกุญแจ | 6 2.8 mm x มม |
ขนาดรูกุญแจ | 6 2.8 mm x มม |
ความกว้างของรูกุญแจ | 6 2.8 mm x มม |
ความยาวถึง Bore | 29.97mm |
วัสดุ | ผงโลหะ |
แม็กซ์ การกระจัดเชิงมุม (Δ Ka), n=1500 [1/นาที] | 0.9 องศา |
แม็กซ์ การกระจัดตามแนวแกน (Δ Ka) | 0.055 " |
สูงสุด เบื่อ | 24mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | -50 องศา ถึง 248 องศา NS |
แม็กซ์ การกระจัดเรเดียล (Δ Kr) | 0.009 " |
แม็กซ์ ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10600 |
แม็กซ์ แรงบิด | นิวตันเมตร 70 |
นาที. เบื่อ | 12mm |
แรงบิดที่กำหนด (กับแมงมุม 92 Shore A) | นิวตันเมตร 35 |
ช่วงอุณหภูมิปกติ (มีแมงมุม 80 Shore A, 92 Shore A และ 95/98 Shore A) | -40 องศา ถึง 212 องศา NS |
ภายนอก Dia. | 55.88mm |
ความยาวของข้อต่อโดยรวม | 77.98mm |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | lovejoy-68514460880.pdf |
สกรูเกลียว Dia | # 10-24 |
เกลียวเกลียวต่อนิ้ว | # 10-24 |
ชุดขนาดตำแหน่งข้อต่อแบบสกรู (Dimension SL) | 9.91mm |
ชุดขนาดข้อต่อแบบเกลียว (ขนาด T) | 10-24 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแมงมุม | 27mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแมงมุม | 55mm |
ใยแมงมุม (ขนาด W) | 14mm |
สไตล์ | เบื่อ |
ระบบการวัด | เมตริก |
UPC | 685144725424 |
รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ภายนอก Dia. | ความยาวของข้อต่อโดยรวม | วัสดุฮับ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35mm | 10 3.3 mm x มม | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿3,414 | |
68514472002 | - | 25mm | 8 3.3 mm x มม | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿3,174 | |
68514472007 | CJ38 | 38mm | 10 3.3 mm x มม | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿3,629 | |
68514472533 | CJ19 | 14mm | 5 2.3 mm x มม | A | 39.88mm | 66.04mm | - | CJ | ฿1,150 | RFQ
|
68514472004 | CJ38 | 30mm | 8 3.3 mm x มม | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿3,174 | RFQ
|
68514472538 | CJ24 | 14mm | 5 2.3 mm x มม | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ฿1,813 | RFQ
|
68514472005 | CJ38 | 32mm | 10 3.3 mm x มม | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ฿3,174 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.