MARATHON MOTORS มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ Black Max งานอันตราย ป้องกันการระเบิด
อินเวอร์เตอร์ Marathon (เวกเตอร์) มอเตอร์สำหรับงานอันตราย Black Max เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟให้กับเครื่องมือกล อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ สายพานลำเลียง เครนและรอก และการใช้งานที่ปรับความเร็วได้อื่นๆ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการช่วงความเร็วแรงบิดคงที่สูงถึง 1000:1 มอเตอร์เหล่านี้มีโครง 56C ติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายเนื่องจากการออกแบบที่ป้องกันการระเบิดและโครงเครื่องที่ปิดสนิทไม่ระบายอากาศ (TENV)...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | กลุ่มประสิทธิภาพ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056H17E5305 | EPAct | 3.0/1.5 | 1 | 0.84 | 14 | 3 ปอนด์ - ฟุต | ฿60,630 | |
B | 056H17E5301 | Standard | 1.1 / .55 | 1/4 | 0.71 | 12 | 0.75 ปอนด์ - ฟุต | ฿37,015 | |
C | 056H17E5302 | Standard | 1.2/0.6 | 1/3 | 0.745 | 12 | 1 ปอนด์ - ฟุต | ฿43,802 | |
D | 056H17E5303 | Standard | 1.6/0.8 | 1/2 | 0.8 | 12.5 | 1.52 ปอนด์ - ฟุต | ฿49,525 | |
E | 056H17E5304 | Standard | 2.4/1.2 | 3/4 | 0.825 | 12- / 2 | 2.25 ปอนด์ - ฟุต | ฿51,982 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์สำหรับงานอันตรายของ Marathon Inverter (เวกเตอร์) Black Max ได้รับการติดตั้งระบบฉนวน MaxGuard ที่อินเวอร์เตอร์ได้รับการจัดอันดับเพื่อให้เกินพิกัด NEMA MG1 ส่วนที่ 31 และการจัดการแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
- ให้แรงม้าคงที่ถึงสองเท่าของความเร็วรอบต่อนาทีพื้นฐาน และสามารถทำงานที่ความเร็วพื้นฐาน 1/1000 ในการใช้งานปั๊ม พัดลม และเครื่องเป่าลม
- มอเตอร์เหล่านี้สามารถรองรับความเร็วต่ำโดยไม่ทำให้ร้อนเกินไป และมีตลับลูกปืนเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- มอเตอร์เหล่านี้เป็นไปตามรหัสอุณหภูมิ T3B ซึ่งรองรับอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดที่ 329 องศาฟาเรนไฮต์ โดยทำงานอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียส
- มาพร้อมกับกล่องใส่ท่อร้อยสายไฟ (F3) ด้านบน (จัดส่งแบบหลวม) เพื่อการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ง่ายและรวดเร็ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์เหล่านี้ติดตั้งอย่างไร?
มอเตอร์เหล่านี้มีฐานที่มั่นคง (แบบตีนหน้า C) สำหรับการติดตั้งในแนวนอนบนพื้นผิวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
มอเตอร์เหล่านี้มีการป้องกันความร้อนหรือไม่?
มอเตอร์สำหรับงานอันตราย Black Max อินเวอร์เตอร์ (เวกเตอร์) ที่รวมเข้ากับเทอร์โมสแตทแบบปิดตามปกติ (หนึ่งตัวต่อเฟส, Class F) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความร้อนและปิดตัวควบคุมเพื่อป้องกันความเสียหาย
เพลาของมอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบอย่างไร?
มอเตอร์เหล่านี้มีเพลาแบบมีกุญแจที่สามารถหมุนได้ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เครื่องมือลม
- รถบรรทุกแผง
- ล้อ Lug Nut Locks
- ปืนใหญ่อากาศ
- อุปกรณ์เสริม Megohmmeter
- ท่อนิวเมติกส์
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- กลอง
- สัญญาณ
- คุณภาพทางเท้า
- MILWAUKEE Keyed Drill Chuck งานขนาดกลาง
- DAYTON พัดลมท่อแบบแกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 54 นิ้ว
- WERA TOOLS ไขควงจับสกรู
- ACROVYN มุมด้านใน กันกระแทก สีเบจ
- KLEIN TOOLS ถุงมือช่างไฟฟ้า
- AMS กบสว่าน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-12 Unf
- Cementex USA ประแจปอนด์ 40 ถึง 200 นิ้ว - ปอนด์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องตรง รุ่น 2106C ดอกต๊าปร่องตรง
- CONDOR ถุงมือหนังพรีเมี่ยมหนังวัว สีฟ้า/สีเบจ