MARATHON MOTORS 056H17E5305 มอเตอร์แบบเวกเตอร์ 3 ปอนด์ฟุต 1 Hp 230/460 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ฐาน | เข้มงวด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | EPAct |
กรงขัง | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ยอมรับตัวเข้ารหัส | ไม่ |
เพลาเข้ารหัส | ไม่มี |
เสร็จสิ้น | Black |
กรอบ | 56C |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.0/1.5 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คุณสมบัติฉนวน | MAX GUARD คลาส F |
สูงสุด ความถี่ในการทำงาน | เฮิร์ตซ์ 120 |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 3600 |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | รถเครน |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ซี - เฟซ |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
การออกแบบ NEMA | A |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 0.84 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2 1 / 16 " |
ช่วงความเร็ว | 1000: 1 กะรัต |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงบิด | 3 ปอนด์ - ฟุต |
UPC | 722856025067 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 8501514040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กลุ่มประสิทธิภาพ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056H17E5301 | Standard | 1.1 / .55 | 1/4 | 0.71 | 12 | 0.75 ปอนด์ - ฟุต | ฿37,015 | ||
056H17E5302 | Standard | 1.2/0.6 | 1/3 | 0.745 | 12 | 1 ปอนด์ - ฟุต | ฿43,802 | ||
056H17E5303 | Standard | 1.6/0.8 | 1/2 | 0.8 | 12.5 | 1.52 ปอนด์ - ฟุต | ฿49,525 | ||
056H17E5304 | Standard | 2.4/1.2 | 3/4 | 0.825 | 12- / 2 | 2.25 ปอนด์ - ฟุต | ฿51,982 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.