MARATHON MOTORS มอเตอร์บลูชิปสำหรับงานหนัก/คูลลิ่งทาวเวอร์ ความเร็วสองระดับ ฐานแข็ง สามเฟส
Marathon Blue Chip มอเตอร์สำหรับงานหนัก/คูลลิ่งทาวเวอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในกระแสลมสำหรับการใช้งานคูลลิ่งทาวเวอร์ มอเตอร์เหล่านี้มีแรงบิดในการสตาร์ทสูงสำหรับการสตาร์ทอย่างรวดเร็ว มาราธอนก็มี มอเตอร์เอนกประสงค์ สำหรับการขับอุปกรณ์ HVAC
สไตล์ | รุ่น | เพลา Dia | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลา | HP | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTFS7290 | 1.375 " | 215T | 9/3.1 | 3 9 / 16 " | 7-1/2, 1-29/32 | 16.187 " | 1765/875 | 89.5 | ฿191,522 | |
B | 284TTFNA7240 | 1.875 " | 284T | 24/8.5 | 4 13 / 16 " | 20, 5 | 21.375 " | 1775/880 | 91.7 | ฿256,126 | |
C | 286TTFNA7260 | 1.875 " | 286T | 31/11 | 4 13 / 16 " | 25, 6-1 / 4 | 22.875 " | 1775/880 | 91.7 | ฿299,183 | |
D | 324TTFS7290 | 2.125 " | 324T | 35/11.2 | 5.5 " | 30, 7-1 / 2 | 23.375 " | 1785/888 | 91 | ฿399,901 | |
E | 326TTFS9210 | 2.125 " | 326T | 46/14.6 | 5.5 " | 40, 10 | 24.875 " | 1782/888 | 91 | ฿472,737 | |
F | 365TTFS9230 | 2.375 " | 365T | 74.5/25 | 6.125 " | 60, 15 | 26.375 " | 1780/885 | 92.4 | ฿983,334 | |
G | 364TTFS9234 | 2.375 " | 364T | 61/24 | 6.125 " | 50, 13 | 25.375 " | 1775/890 | 92.4 | ฿838,879 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์เหล่านี้มีแผ่นยึดฐานซึ่งยึดติดกับพื้นผิวเรียบ นอกจากนี้ยังสามารถยึดเข้ากับพื้นผิวเรียบได้
- มอเตอร์สามเฟสเหล่านี้ต่อสายเข้ากับแหล่งจ่ายไฟสามเฟส และโหลด / สายพานเชื่อมต่อกับเพลามอเตอร์สำหรับการส่งกำลัง
- มอเตอร์เหล่านี้ถูกยกขึ้นโดยใช้วงแหวนยกที่เชื่อมเข้ากับด้านบน
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบพัดลมระบายความร้อนที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปในพื้นที่จำกัด
- มีโครงเหล็กหล่อและเคลือบอีพ็อกซี่เพื่อความทนทานและทนต่อการขีดข่วน
- มอเตอร์เหล่านี้มีตลับลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างการหมุนเพลา
- พวกเขามีการออกแบบเพลาแบบมีกุญแจเพื่อการทำงานที่ป้องกันการลื่น และมีซีล Forsheda ที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อการซีลที่รั่วซึม
- มอเตอร์เหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อการบำรุงรักษาที่ง่าย และมีท่อระบาย T เพื่อการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- UL
- NEMA
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ Marathon รองรับความเร็วได้หลายระดับหรือไม่?
ใช่ มอเตอร์เหล่านี้รองรับการตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการใช้งาน
อุณหภูมิสูงสุดที่มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์รองรับคือเท่าใด
มอเตอร์เหล่านี้สามารถรองรับอุณหภูมิได้ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
ตำแหน่งการติดตั้งที่รองรับโดยมอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์มาราธอนคืออะไร?
มอเตอร์เหล่านี้รองรับตำแหน่งการติดตั้งทั้งแนวนอนและแนวตั้ง (เพลาขึ้น)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือจีบ
- ถังขยะกลางแจ้ง
- การควบคุมพัดลมและขีด จำกัด
- ถุงมือตรวจสอบและถุงมือซับ
- กุญแจล็อค
- อะไหล่
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- ลวดสลิง
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน
- HOFFMAN แผงย่อยแบบเต็มของ Proline Series
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 12-24 Unc
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2 1/4-8 Un
- EATON เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ซีรีส์ CNDC, เฟรม NG
- EATON ฝาครอบขั้วต่อ
- ULTRATECH การ์ดระบายน้ำแบบพิเศษ
- BOSTON GEAR 16 Diametral Pitch Steel หนอนไม่ชุบแข็ง
- GPIMETERS QSTAR Series, ทรานสดิวเซอร์