MARATHON MOTORS 326TTFS9210 Cooling Tower Motor 3 เฟส Tefc 40 และ 10 Hp
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | Premium |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่สีน้ำเงิน |
กรอบ | 326T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 46/14.6 |
HP | 40, 10 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 24.875 " |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | คูลลิ่งทาวเวอร์ |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1782/888 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 91 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30.375 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 2.125 " |
ความยาวเพลา | 5.5 " |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 337.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.98 |
รหัส HS | 8501528040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลา | HP | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284TTFNA7240 | 1.875 " | 284T | 24/8.5 | 4 13 / 16 " | 20, 5 | 21.375 " | 1775/880 | 91.7 | ฿256,126 | ||
286TTFNA7260 | 1.875 " | 286T | 31/11 | 4 13 / 16 " | 25, 6-1 / 4 | 22.875 " | 1775/880 | 91.7 | ฿299,183 | ||
324TTFS7290 | 2.125 " | 324T | 35/11.2 | 5.5 " | 30, 7-1 / 2 | 23.375 " | 1785/888 | 91 | ฿399,901 | ||
364TTFS9234 | 2.375 " | 364T | 61/24 | 6.125 " | 50, 13 | 25.375 " | 1775/890 | 92.4 | ฿838,879 | ||
215TTFS7290 | 1.375 " | 215T | 9/3.1 | 3 9 / 16 " | 7-1/2, 1-29/32 | 16.187 " | 1765/875 | 89.5 | ฿191,522 | ||
365TTFS9230 | 2.375 " | 365T | 74.5/25 | 6.125 " | 60, 15 | 26.375 " | 1780/885 | 92.4 | ฿983,334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.