MARATHON MOTORS Blue Chip Severe Duty, Hazardous Duty Division 1 มอเตอร์กันระเบิด, C Face Footed
มอเตอร์สำหรับงานอันตราย Marathon Blue Chip Series ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีไอระเหยหรือก๊าซไวไฟ เช่น โพรเพน เอทิลีน และมีเทน มอเตอร์ป้องกันการระเบิดเหล่านี้ยังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่นที่ติดไฟได้ (ถ่าน / คาร์บอนแบล็ค / ฝุ่นเม็ด)
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรงขัง | ความยาวเพลาน้อย | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTGN16534 | มอเตอร์กันระเบิด | - | ส.ป.ก | - | C-Face แข็ง | - | - | - | ฿103,792 | |
B | 143TTGN6551 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 13.125 " | เข้มงวด | 1735 | ลด 85.5% | 15.25 " | ฿49,224 | |
C | 145TTGN6536 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 13.125 " | เข้มงวด | 1755 | ลด 86.5% | 15.25 " | ฿64,168 | |
D | 182TTGN6569 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | EEC | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 16 " | ใบหน้า / ฐาน | 1765 | ลด 90.2% | 18.625 " | ฿81,582 | |
E | 145TTGN6549 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 13.125 " | เข้มงวด | 1755 | ลด 86.5% | 15.25 " | ฿55,679 |
คุณสมบัติ
- พวกเขาทำจากเหล็กหล่อ 100% เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและการลดแรงสั่นสะเทือน
- มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์เหล่านี้ติดตั้งตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำในขณะที่ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 1765 รอบต่อนาที
- มอเตอร์เหล่านี้มีสีอีพ็อกซี่ภายนอกและภายในสำหรับการทำงานกันน้ำ
- มอเตอร์เหล่านี้มีปัจจัยบริการ 1.15
- อนุญาตให้ติดตั้งแบบหน้า / ฐาน / ฐานแข็ง / C-face เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
- มอเตอร์ป้องกันการระเบิดเหล่านี้มาพร้อมกับลวดแม่เหล็กที่ทนทานต่อโคโรนา CR200 เพื่อความปลอดภัย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
มอเตอร์สำหรับงานอันตราย Marathon Blue Chip Series มีเปลือกหุ้มแบบใด?
มีโครงหุ้ม TEFC / EPFC เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปของขดลวดมอเตอร์และป้องกันมอเตอร์จากฝนหรืออนุภาคในอากาศ
ช่วงประสิทธิภาพเล็กน้อยของมอเตอร์เหล่านี้คืออะไร?
มอเตอร์ป้องกันการระเบิดเหล่านี้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ 85.5 ถึง 90.2%
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของมอเตอร์สำหรับงานอันตราย Marathon Blue Chip Series คือเท่าใด
มอเตอร์เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดสายพาน / ดิสก์
- สายเทอร์มินัลบล็อก
- megaphones
- เครื่องดึงพาเลท
- กระบอกสูบที่สำเร็จการศึกษา
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- วัสดุเครื่องจักร
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ระบบทางเดินหายใจ
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- GEORG FISCHER บูช, CPVC, ตาราง 80, NSF
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3/8-16 Unc
- SPEARS VALVES Flameguard CPVC วาล์วตรวจสอบการแกว่งทางเข้าของเกลียวเสริมพิเศษ, ซ็อกเก็ต SR Fipt x
- SPEARS VALVES การเข้าถึงการบรรจุสองครั้ง PVC ตาราง 80 x PVC ตาราง 40 ชัดเจน
- KERN AND SOHN แผนกแยกลำแสง Trinocular ซีรี่ส์ OZB-AZ
- KIMBLE CHASE อะแดปเตอร์ทางเข้า Bevel Seal
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดสลักสำหรับตะขอเกี่ยว
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีดำ
- TSUBAKI บูชเทเปอร์แยกประเภท R1