MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A มอเตอร์กันระเบิด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 91.7% |
กรงขัง | ส.ป.ก |
กรอบ | 215TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 10 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR D CL II GR F&G T3B |
HP | 10 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 7.5 |
การติด | C-Face แข็ง |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
การป้องกันความร้อน | เทอร์โมสตรัท (ปิดตามปกติ) |
แรงดันไฟฟ้า | 575 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 126 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรงขัง | ความยาวเพลาน้อย | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTGN6551 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 13.125 " | เข้มงวด | 1735 | ลด 85.5% | 15.25 " | ฿49,224 | ||
145TTGN6536 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 13.125 " | เข้มงวด | 1755 | ลด 86.5% | 15.25 " | ฿64,168 | ||
145TTGN6549 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | NEMA พรีเมี่ยม | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 13.125 " | เข้มงวด | 1755 | ลด 86.5% | 15.25 " | ฿55,679 | ||
182TTGN6569 | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย | EEC | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 16 " | ใบหน้า / ฐาน | 1765 | ลด 90.2% | 18.625 " | ฿81,582 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.