INGERSOLL-RAND อะลูมิเนียมและเหล็ก มอเตอร์เกียร์แบบใบพัดหมุนอากาศ
สไตล์ | รุ่น | การติด | CFM | เสร็จสิ้น | ไม่มีโหลด RPM | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดพอร์ต | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4840M | ใบหน้า | 95 | Black | 975 | 4" | 12.13 " | NPT 1 / 2 " | 1" | ฿350,973 | |
B | 4840U | ใบหน้า | 95 | Black | 170 | 4" | 14.5 " | NPT 1 / 2 " | 1" | ฿411,879 | |
B | M007RVR374BR6 | ใบหน้า | 33 | ทองและสีดำ | 47 | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 4 " | ฿211,468 | |
B | M007RVR188BR6 | ใบหน้า | 33 | - | - | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 4 " | ฿203,780 | |
C | M004RVR050AR3 | หน้าแปลน | 18 | ทองและสีดำ | 280 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿133,371 | |
C | M004RVR033AR3 | หน้าแปลน | 18 | ทองและสีดำ | 450 | 1.76 " | 8.11 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿106,130 | |
C | M004RVR167AR3 | หน้าแปลน | 18 | ทองและสีดำ | 85 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿135,241 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ทำความสะอาด / จุ่มถัง
- ม้วนสลิปยืน
- สายไฟแบบพกพา
- Lug Nut ประแจ
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันแบบบังคับออฟไลน์
- ล้อขัด
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- เครื่องมือทำเครื่องหมาย
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- RUD CHAIN Bolt-On Hoist Ring, 180 องศา Pivot
- 3M แผ่นขัด PSA เกรดหยาบ
- HI-TECH DURAVENT ท่อ PVC อุตสาหกรรมเสริมแรงสีเทา
- SCHNEIDER ELECTRIC ปลั๊กไฟ
- KOHLER ชุดตัดขอบฝักบัว ขัดเงาโครเมียม
- SUPER-STRUT AB288 Series ช่อง U ฟิตติ้ง
- COOPER B-LINE ซ็อกเก็ตเมตรเดียวพร้อมสวิตช์ทดสอบ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/8-32 Un
- WHEELER-REX ท่อระบายน้ำ
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E24, MDSS ตัวลดเฟืองตัวหนอนดัดแปลงแบบลดเดี่ยว