INGERSOLL-RAND 4840U มอเตอร์เกียร์ลม 3 Hp 170 Rpm 1800 นิ้วปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์เกียร์มอเตอร์ |
CFM | 95 |
เสร็จสิ้น | Black |
อัตราส่วนเกียร์ | 51:1 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมและเหล็ก |
HP | 3.00 |
รูกุญแจ | 0.25 " |
ความยาวรูกุญแจ | 0.250 " |
วัสดุ | อลูมิเนียมและเหล็ก |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 95 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 90 PSI |
แม็กซ์ RPM | 170 |
การติด | ใบหน้า |
ไม่มีโหลด RPM | 170 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 150 องศา F |
ภายนอก Dia. | 4" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.5 " |
ขนาดพอร์ต | NPT 1 / 2 " |
การหมุน | กลับได้ |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 83 |
เพลา Dia | 1" |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
Stall Tourque (นิ้วปอนด์) | 3600 |
อุณหภูมิ | 0-150 |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.48 |
รหัส HS | 8412390080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | CFM | เสร็จสิ้น | ไม่มีโหลด RPM | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดพอร์ต | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M004RVR033AR3 | หน้าแปลน | 18 | ทองและสีดำ | 450 | 1.76 " | 8.11 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿106,130 | ||
M004RVR050AR3 | หน้าแปลน | 18 | ทองและสีดำ | 280 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿133,371 | ||
M004RVR167AR3 | หน้าแปลน | 18 | ทองและสีดำ | 85 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿135,241 | ||
M007RVR188BR6 | ใบหน้า | 33 | - | - | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 4 " | ฿203,780 | ||
M007RVR374BR6 | ใบหน้า | 33 | ทองและสีดำ | 47 | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 4 " | ฿211,468 | ||
4840M | ใบหน้า | 95 | Black | 975 | 4" | 12.13 " | NPT 1 / 2 " | 1" | ฿350,973 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.