Ingersoll-rand M004rvr033ar3 | 1aaf8 | แอร์เกียร์มอเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Air Gearmotor 0.34 Hp 450 รอบต่อนาที 71 นิ้วปอนด์ | AA8UAP 1AAF8

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 แอร์เกียร์มอเตอร์ 0.34 แรงม้า 450 รอบต่อนาที 71 นิ้วปอนด์

In Stock
รายการ: AA8UAP รุ่น: M004RVR033AR3อ้างอิงข้าม: 1AAF8
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
฿106,130 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์เกียร์มอเตอร์
CFM18
เสร็จสิ้นทองและสีดำ
อัตราส่วนเกียร์33:1
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมและเหล็ก
HP0.34
รูกุญแจ0.125 "
ความยาวรูกุญแจ0.125 "
วัสดุอลูมิเนียมและเหล็ก
แม็กซ์ การไหลของอากาศ18 cfm
แม็กซ์ ความดันอากาศ90 PSI
แม็กซ์ RPM450
การติดหน้าแปลน
ไม่มีโหลด RPM450
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 150 องศา F
ภายนอก Dia.1.76 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.11 "
ขนาดพอร์ตNPT 1 / 4 "
การหมุนกลับได้
RPM @ สูงสุด แรงบิด225
เพลา Dia3 / 8 "
ความยาวเพลา1"
Stall Tourque (นิ้วปอนด์)142
อุณหภูมิ0-150
ชนิดภาพเขียนใบพัดหมุน
UPC094703772609

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.55
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8412390080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดCFMเสร็จสิ้นไม่มีโหลด RPMภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดพอร์ตเพลา Diaราคา
INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 มอเตอร์เกียร์อากาศ 0.31 Hp 280 รอบต่อนาที 99 นิ้วปอนด์ | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3หน้าแปลน18ทองและสีดำ2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "฿133,371
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Air Gearmotor 0.31 Hp 85 รอบต่อนาที 330 นิ้ว Lb | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3หน้าแปลน18ทองและสีดำ851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "฿135,241
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 มอเตอร์เกียร์อากาศ 0.61 Hp 94 Rpm 612 Inch Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6ใบหน้า33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "฿203,780
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 Air Gearmotor 0.61 Hp 47 Rpm 1212 Inch Lb | AA8UAU 1AAG 3 M007RVR374BR6ใบหน้า33ทองและสีดำ472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "฿211,468
INGERSOLL-RAND 4840M Air Gearmotor 3.2 Hp 975 Rpm | AA8UAV 1AAG 4 4840Mใบหน้า95Black9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"฿350,973
INGERSOLL-RAND 4840U Air Gearmotor 3 Hp 170 Rpm 1800 Inch Lb | AA8UAW 1AAG 5 4840Uใบหน้า95Black1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"฿411,879

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 แอร์เกียร์มอเตอร์ 0.34 แรงม้า 450 รอบต่อนาที 71 นิ้วปอนด์
฿106,130 / หน่วย