MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มหอยโข่ง เฟสเดียว ป้องกันน้ำหยด C หน้าเท้า 56C/56J
มอเตอร์ปั๊มหอยโข่งมาราธอนหรือมอเตอร์ปั๊มเจ็ทได้รับการออกแบบสำหรับการจ่ายพลังงานให้กับเครื่องจักรและถังถ่ายของเหลวในการจัดการน้ำ การผลิต และการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
สไตล์ | รุ่น | การหมุน | Body Dia | กรงขัง | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC36JN269X | ทวนเข็มนาฬิกา | 5.66 " | เปิด Dripproof | 1.6 | รถยนต์ | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | ฿14,146 | |
B | 5KC39QN3219X | ทวนเข็มนาฬิกา | 5.66 " | เปิด Dripproof | 1.5 | รถยนต์ | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | ฿17,447 | |
C | 5KC39RN45X | ทวนเข็มนาฬิกา | 5.66 " | เปิด Dripproof | 1.4 | รถยนต์ | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | ฿19,406 | |
D | 5kc49nn2167x | ทวนเข็มนาฬิกา | 6.42 " | เปิด Dripproof | 1.3 | รถยนต์ | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | ฿26,547 | |
E | 5KCR48TN2174T | ทวนเข็มนาฬิกา | 6.42 " | เปิด Dripproof | 1.15 | รถยนต์ | 115/230 | 29.4/14.7 | 3 | ฿50,370 | |
F | 5KC37FN65X | ตามเข็มนาฬิกา | - | DP | 1.75 | อัตโนมัติ | 115 / 208-230 | 6.4 / 3.0-3.2 | 1/3 | ฿14,228 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์ปั๊มหอยโข่งมาราธอนมีตลับลูกปืนเม็ดกลมปิดผนึกสองชั้นซึ่งถูกล็อคด้วยกลไกที่ปลายเพลาเพื่อลดแรงเสียดทานของมอเตอร์
- รุ่นเฟสเดียวเหล่านี้มีเพลาหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาให้ความเร็วสูงสุด 3600 รอบต่อนาที
- พวกเขามีการออกแบบตัวเก็บประจุสตาร์ทหรือมอเตอร์รันตัวเก็บประจุเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- มอเตอร์ปั๊มเจ็ทที่สร้างด้วยเหล็กเหล่านี้มีเพลาแบบมีกุญแจพร้อมการทำงานแบบต่อเนื่อง
- มีการติดตั้งโครงป้องกันน้ำหยดเพื่อให้อากาศเย็นไหลผ่านมอเตอร์ จึงป้องกันความร้อนสูงเกินไป
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการเลือกระหว่างมอเตอร์โครงแบบเปิดและแบบกันน้ำหยด
มอเตอร์แบบตู้เปิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่มีการระบายอากาศน้อยที่สุด การออกแบบสไตล์เปิดช่วยให้อากาศไหลเวียนผ่านมอเตอร์ได้อย่างอิสระ ในทางกลับกัน เปลือกหุ้มแบบกันหยดแบบเปิดมีการระบายอากาศและป้องกันไม่ให้ของเหลวหยดเข้าไปในโครงมอเตอร์
มอเตอร์ 1, 2 และ 3 เฟสต่างกันอย่างไร?
- มอเตอร์ 1 เฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์ 2 เฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์ 3 เฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 3 ตัวแยกกัน
ฉนวนคลาส B หมายถึงอะไร
มอเตอร์เหล่านี้มีฉนวน Class B สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์หุ้มฉนวน Class B สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 130 องศาเซลเซียส
มอเตอร์เหล่านี้ป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือไม่?
ใช่ มอเตอร์ปั๊มเจ็ทมาราธอนเหล่านี้มีตัวป้องกันความร้อนรีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้โอเวอร์โหลด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่อดำ
- ระดับเลเซอร์แบบหมุนและแบบเส้นตรง
- อะแดปเตอร์เทอร์โมคัปเปิล
- ล็อคล้อพนัง
- อุปกรณ์เสริมซ็อกเก็ต
- ตู้
- เครื่องมือยกยานยนต์
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ทดสอบปั๊ม
- DAYTON มอเตอร์เกียร์ AC, 115V, มอเตอร์ขั้วสีเทา
- SOLA/HEVI-DUTY Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 50 / 60hz
- ACORN ENGINEERING ล้างน้ำพุ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ปลั๊กสี่เหลี่ยมเกลียวสังกะสี
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองสปินออน, ลวดตาข่าย, 125 ไมครอน, Buna Seal
- THOMAS & BETTS LTZUS03B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES PRIMER-75 Aqua Blue Wet-N-Dry รองพื้นเพื่อความแข็งแรงทางอุตสาหกรรม, VOC . ต่ำ
- EATON ชุดอัปเกรด Anti-Rock ของ Magnum Series
- VESTIL PT-MX Series โต๊ะปิคนิค ตาข่ายเหล็ก