MARATHON MOTORS 5KC37FN65X C329 ปั๊มมอเตอร์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มน้ำ |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56J |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.4 / 3.0-3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ตามเข็มนาฬิกา |
รอบต่อนาที | 3450 |
ปัจจัยการบริการ | 1.75 |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.11 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหมุน | Body Dia | กรงขัง | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36JN269X | ทวนเข็มนาฬิกา | 5.66 " | เปิด Dripproof | 1.6 | รถยนต์ | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | ฿14,146 | ||
5KC39QN3219X | ทวนเข็มนาฬิกา | 5.66 " | เปิด Dripproof | 1.5 | รถยนต์ | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | ฿17,447 | ||
5KC39RN45X | ทวนเข็มนาฬิกา | 5.66 " | เปิด Dripproof | 1.4 | รถยนต์ | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | ฿19,406 | ||
5kc49nn2167x | ทวนเข็มนาฬิกา | 6.42 " | เปิด Dripproof | 1.3 | รถยนต์ | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | ฿26,547 | ||
5KCR48TN2174T | ทวนเข็มนาฬิกา | 6.42 " | เปิด Dripproof | 1.15 | รถยนต์ | 115/230 | 29.4/14.7 | 3 | ฿50,370 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.