MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มคู่ควบ, JM, เฟสเดียว, กันน้ำหยด, C ตีนผี
มอเตอร์ปั๊มแบบปิดคู่เหมาะสำหรับการใช้งานที่สามารถติดตั้งใบพัดปั๊มได้โดยตรงบนเพลาของมอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแห้งและสะอาด
สไตล์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TCDW7027 | 1730 | Standard | 213เจเอ็ม | ลด 78.5% | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 28.0 | ฿77,761 | |
B | 215TBDW7027 | 1730 | Standard | 215เจเอ็ม | ลด 82.5% | 21.187 " | 1701-1800 | 230 | 44.0 | ฿114,617 | |
C | 215TBDW7029 | 1730 | มีประสิทธิภาพมาตรฐาน | 215เจเอ็ม | ลด 84.0% | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 34.5 | ฿126,609 | |
D | 182TCDW7074 | 1750 | Standard | 182เจเอ็ม | ลด 75.5% | 14 13 / 16 " | 1701-1800 | 115/230 | 23.0/11.5 | ฿56,554 | |
E | 215TCDW7002 | 3465 | Standard | 215เจเอ็ม | ลด 81.5% | 19 15 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 47.0 | ฿87,814 | |
F | 213TCDW7002 | 3470 | Standard | 213เจเอ็ม | ลด 78.5% | 18.437 " | 3001-3600 | 230 | 37.0 | ฿77,586 | |
G | 182TCDW7318 | 3500 | Standard | 182เจเอ็ม | ลด 75.5% | 15 5 / 16 " | 3001-3600 | 115/230 | 32.0/16.1 | ฿58,592 | |
H | 184TBDW17007 | 3500 | Standard | 184เจเอ็ม | ลด 80% | 16 5 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 22.0 | ฿75,424 |
คุณสมบัติ
- มีโครงทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มอเตอร์เหล่านี้ติดตั้งตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำขณะทำงานที่ความเร็วสูงสุด 3500 รอบต่อนาที
- มีการติดตั้งแบบ C face ด้วยเท้าเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
- มอเตอร์เหล่านี้มีการออกแบบตัวเก็บประจุเริ่มต้น / การทำงานของตัวเก็บประจุเพื่อมอบประสิทธิภาพสูงสุด 84 เปอร์เซ็นต์
- มีจำหน่ายในรุ่น 1, 2, 3, 5 และ 7.5 แรงม้า
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- CSA
- 22 IP
- NEMA
- JM
- UL
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือปัจจัยการบริการของมอเตอร์เหล่านี้?
พวกเขามีปัจจัยบริการ 1.15
มอเตอร์ปั๊มคู่แบบระยะประชิด Marathon มีโครงสร้างแบบใด?
มีฝาปิดแบบเปิดที่ป้องกันน้ำหยดเพื่อป้องกันไม่ให้ขดลวดของมอเตอร์ร้อนเกินไป และป้องกันมอเตอร์จากฝนหรืออนุภาคในอากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของมอเตอร์ปั๊มระยะประชิดมาราธอนคือเท่าใด
มอเตอร์เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขัดพื้นแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
- ลิ่มตั้งหน้าแปลน
- ท่อร้อยสายไฟและสายแขวน
- ท่อเหล็กคาร์บอน
- Coring Bit ดอกเจาะตรงกลาง
- ป้องกันการตก
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- อุปกรณ์ล็อค
- ลิฟท์วัสดุ
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- WHEATON โมดูลปิเปตอิเล็กทรอนิกส์
- TEMPCO ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
- KIPP K0646 Series, Cam Lever with Plastic Handle With Internal Thread
- OSG สกรูป้องกันการงัดแงะสแตนเลส 18-8 หัวทรัส
- COXREELS EZ-SG ซีรี่ส์ ม้วนสายยางขับเคลื่อนด้วยสปริง
- TENNSCO การเสริมแรงชั้นวาง
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3080 Series ชุดแก๊สเจ็ต
- THOMAS & BETTS LT4GES02C ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น
- NILFISK ถุงสูญญากาศ
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 3V 6 ร่อง