MARATHON MOTORS มอเตอร์เครื่องอบพืชผล, เฟสเดียว, ป้องกันน้ำหยด/อากาศผ่าน, ฐานแข็ง
มอเตอร์เครื่องเป่าพืชแบบมาราธอนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายพลังงานให้กับเครื่องหมุนเวียนอากาศสำหรับการอบแห้งพืชผลและธัญพืช มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเหล่านี้สามารถจัดการกับสภาพความชื้นได้ มาราธอน มอเตอร์ปิดสนิท สามารถใช้กับสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มว่าน้ำจะไหลเข้า
สไตล์ | รุ่น | ประสิทธิภาพที่กำหนด | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | การป้องกันความร้อน | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TCDW7615 | ลด 78.5% | 184TZ | 27.2 | 15.875 " | 1.40 | 1.125 " | T- สถิติ | 5 | ฿76,734 | |
B | 145TBDR5309 | ลด 81.5% | 145TZ | 13 | 13.75 " | 1.50 | 7 / 8 " | รถยนต์ | 3 | ฿49,942 |
คุณสมบัติ
- มอเตอร์เหล่านี้มีฝาปิดแบบกันหยดน้ำแบบเปิดเพื่อป้องกันความชื้นสูงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบ
- มีฐานแข็งสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบโดยใช้น็อตและสลักเกลียว
- มี T-Stat / ระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินไป
- มีตลับลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานในการหมุน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
อัตราประสิทธิภาพของมอเตอร์เครื่องอบพืชแบบมาราธอนคืออะไร?
มอเตอร์เหล่านี้ได้รับการจัดอันดับที่ประสิทธิภาพ 85.5 เปอร์เซ็นต์
จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์เครื่องอบพืชแบบมาราธอนได้อย่างไร?
มอเตอร์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับ VFD (ไดรฟ์ความถี่แปรผัน) เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างแม่นยำสำหรับการใช้งานที่ต้องการความคลาดเคลื่อนของความเร็วที่จำกัด
วิธีการติดตั้งมอเตอร์เครื่องเป่าพืชแบบมาราธอน?
มอเตอร์เหล่านี้มีแผ่นฐานแข็งพร้อมรูเกลียว ผู้ใช้สามารถติดตั้งน๊อตและสลักเกลียวผ่านเพลทและเข้ากับฐานเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวควบคุมความดันสารทำความเย็น
- ขอบภูมิทัศน์
- ระบบกรอบโครงสร้าง Acc.
- คาลิปเปอร์สปริงและตัวแบ่ง
- ตัวเก็บประจุ HID
- การก่ออิฐ
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- โซ่และเครื่องมือ
- SPEEDAIRE ตัวกรองอากาศอัดระดับกลาง
- NORTON ABRASIVES ไฟล์เหลา
- JET TOOLS เครื่องกัดแนวตั้งความเร็วตัวแปร
- MILWAUKEE VALVE วาล์วประตู
- ACCUSHIM ระบบจัดตำแหน่งเพลา
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกขนย้ายแผง ปรับระดับได้
- WOODHEAD 130180 ซีรีส์ Grommet
- BENCHMARK SCIENTIFIC Orbital Shakers ซีรีส์ Orbi-Blotter
- LABCONCO โต๊ะทำงาน
- WEG Tefc มอเตอร์ปั๊มดับเพลิง 2 เฟส Ie XNUMX