A B แบริ่ง: ลูกบอล , หน้าที่: อย่างต่อเนื่อง , กลุ่มประสิทธิภาพ: NEMA Premium มีประสิทธิภาพ , สิ่งที่ส่งมาด้วย: ก.ค.ศ , กรอบ: 254TC , วัสดุกรอบ: หล่ออลูมิเนียม , ขนาดเฟรม: 145TC , แอมป์โหลดเต็ม: 37.5/18.8 , ชั้นฉนวน: F , อินเวอร์เตอร์พิกัด: ไม่ , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 20.25 " , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: แอปพลิเคชันทั่วไป , การออกแบบมอเตอร์: 3 เฟส , การออกแบบโครงมอเตอร์: พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ตามแนวนอน , การออกแบบเพลามอเตอร์: คีย์ , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: ไม่มี , การติด: C-Face ไร้เท้า , แผ่นป้าย RPM: 1775 , ประสิทธิภาพที่กำหนด: ลด 88.5% , ปฐมนิเทศ: ตามแนวนอน , ความยาวโดยรวม: 24 " , เฟส: 3 , รอบต่อนาที: 3600 , กลุ่มรอบต่อนาที: 1701-1800 , ช่วงรอบต่อนาที: 1701-1800 , ปัจจัยการบริการ: 1.15 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 1.625 " , ความยาวเพลา: 3.75 " , แรงดันไฟฟ้า: 230/460