MARATHON MOTORS มอเตอร์พัดลมและโบลเวอร์ เฟสแยกและสตาร์ทคาปาซิเตอร์ ปิดสนิท ฐานยืดหยุ่นได้
มอเตอร์พัดลมและโบลเวอร์มาราธอนเหมาะสำหรับการใช้งาน HVAC เช่น พัดลมระบายอากาศ พัดลมระบายความร้อนสำหรับฤดูร้อน สว่านแท่น เลื่อยสายพาน และอุปกรณ์ฟาร์ม มอเตอร์เหล่านี้มีฐานเหล็กหนาเพื่อความมั่นคงที่ดีขึ้น และสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชิ้น | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32EN72X | 115 | 48 | 4.0 | 1/6 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | 1725 | 1.0 | อัตโนมัติ | ฿5,917 | |
B | 5KH35MN56X | 115 | 56 | 5.9 | 1/3 | มอเตอร์ HVAC | 1725 | 1.0 | อัตโนมัติ | ฿19,131 | |
C | 5KH42GN0336 | 115 | 56 | 8.0 | 1/2 | มอเตอร์ HVAC | 1725 | 1.25 | ไม่มี | ฿22,285 | |
D | 5KH46PN6059 | 115 | 56 | 7.0 | 1/3 | มอเตอร์ HVAC | 1140 | 1.0 | ไม่มี | ฿8,698 | |
D | 5KC42GN0309X | 115/230 | 56 | 8.6/4.3 | 1/2 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | 1725 | 1.15 | อัตโนมัติ | ฿33,188 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์แบบแยกเฟสเหล่านี้แปลงไฟ AC เป็นแรงบิดเพื่อขับเคลื่อนโหลดทางกล
- สเตเตอร์ของพวกเขา (ส่วนที่อยู่กับที่) มีขดลวดสองอัน (หลักและสตาร์ท) แทนที่ที่ 90 องศา
- ขดลวดหลักมีความต้านทานต่ำมากและมีรีแอคแตนซ์อินดัคทีฟสูง ในขณะที่ขดลวดเริ่มต้นบ่งชี้ว่ามีความต้านทานสูงและรีแอคแตนซ์อินดัคทีฟต่ำ
- เนื่องจากกระแสในขดลวดทั้งสองไม่เท่ากัน สนามหมุนจึงไม่สม่ำเสมอ ทำให้แรงบิดเริ่มต้นน้อยกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส
- เมื่อมอเตอร์เข้าถึงความเร็วซิงโครนัสได้ถึง 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ ขดลวดสตาร์ทจะตัดการเชื่อมต่อ (หรือแยก) จากแหล่งจ่ายไฟหลักโดยอัตโนมัติ
- ตอนนี้ มอเตอร์ทำงานบนขดลวดหลักเท่านั้น และให้แรงบิดเพียงพอสำหรับการใช้งานที่ต้องการ
คุณสมบัติ
- มีตลับลูกปืนแบบหล่อลื่นเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง และลดการสูญเสียจากการเสียดสี
- โรเตอร์ที่สมดุลแบบไดนามิกช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนระหว่างการทำงาน
- พัดลมแบบเฟสเดียวเช่น 5KC49TN0285X, คุณลักษณะความร้อนเกินอัตโนมัติสำหรับการกระจายความร้อนสูงสุดและช่วยให้มอเตอร์เย็น
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
ข้อดีของฉนวน B คืออะไร?
มอเตอร์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทฉนวนคลาส B ทนทานต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 130 องศาเซลเซียส ฉนวนชนิดนี้สามารถชุบแข็งได้โดยใช้สารยึดติดเพื่อรักษาช่วงอุณหภูมิที่หลากหลาย
โครงเหล็กรีดคืออะไร?
เหล็กแผ่นรีดให้ความแข็งแรง ความทนทาน และความเหนียวแก่มอเตอร์ ในขณะที่ให้การทำงานที่ราบรื่นในการใช้งานที่มีความต้องการสูง
ที่ยึดแหวนแบบยืดหยุ่นคืออะไร?
มอเตอร์มาพร้อมกับที่ยึดวงแหวนที่ยืดหยุ่นได้เพื่อยึดมอเตอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่แขวนลอยและรองรับแรงสั่นสะเทือนระหว่างการสตาร์ท
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวป้องกันเสริมของ IEC
- ชุดและสถานีรั่วไหล
- นัดหยุดงานไฟฟ้า
- ตัวป้องกันฉลาก
- ชุดซ่อมสะสม
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- สายพานส่งกำลัง
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- คูลเลอร์น้ำมัน
- APPROVED VENDOR รถบรรทุกพับได้
- MICRO 100 เครื่องมือเปลี่ยนได้
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันเครื่องรอบ
- KIPP K0269 Series, 1 / 2-13 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
- USA SEALING สต็อคก้าน, Garolite G10-FR4, 1/8 นิ้ว
- COOPER B-LINE ที่หนีบท่อปรับได้
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Qmax Probe No Rox, ชุด RT-qPCR แบบขั้นตอนเดียว
- KIMBLE CHASE เครื่องสกัดซอคเลต
- BRADY แท็กการตรวจสอบ
- ENERPAC เครื่องอัดไฮดรอลิกแบบโรลเฟรม IPR Series