MARATHON MOTORS 5KH46PN6059 HG186 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.0 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
การติด | RB |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ระยะ | 1 |
การหมุน | เลือกทวนเข็มนาฬิกา |
รอบต่อนาที | 1140 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.88 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ชิ้น | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32EN72X | 115 | 48 | 4.0 | 1/6 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | 1725 | 1.0 | อัตโนมัติ | - | RFQ
| |
5KH35MN56X | 115 | 56 | 5.9 | 1/3 | มอเตอร์ HVAC | 1725 | 1.0 | อัตโนมัติ | ฿14,466 | ||
5KC42GN0309X | 115/230 | 56 | 8.6/4.3 | 1/2 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | 1725 | 1.15 | อัตโนมัติ | - | RFQ
| |
5KH42GN0336 | 115 | 56 | 8.0 | 1/2 | มอเตอร์ HVAC | 1725 | 1.25 | ไม่มี | ฿16,836 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.