MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มแบบข้อต่อปิด Globetrotter, JP, TEFC
Marathon Globetrotter มอเตอร์ปั๊มแบบ close-coupled ใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับปั๊มแบบ close-coupled ในงานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์หลายประเภท มีประสิทธิภาพสูงในการให้แรงบิดเริ่มต้นสูงสุดและสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องวิ่งหรือสตาร์ทตัวเก็บประจุซึ่งอาจล้มเหลวหรือเสื่อมสภาพ
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กรอบ | วัสดุกรอบ | ช่วง RPM | ความยาวเพลา | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TTFB6037 | 24 9 / 16 " | 213ญี่ปุ่น | เหล็กแผ่นรีด | 1701-1800 | 8.187 " | 19.2/9.6 | 7.5 | 16.375 " | ฿98,746 | |
B | 326TTFCA6012 | 37 " | 326ญี่ปุ่น | เหล็กหล่อ | 3001-3600 | 8.5 " | 112.0/56.0 | 50 | 28.875 " | ฿281,909 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์ปั๊มคู่ Marathon Globetrotter มีฉนวน Class F ที่ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส
- พวกเขามีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างและตลับลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานของมอเตอร์
- หน่วยสามเฟสเหล่านี้มีโครงปิดพัดลมระบายความร้อนทั้งหมด ช่วยให้อากาศไหลผ่านมอเตอร์และป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการหมุนเพลาตามเข็มนาฬิกา / ทวนเข็มนาฬิกา ให้ความเร็วสูงสุด 3600 รอบต่อนาที
- หน่วยเหล่านี้อนุญาตให้ติดตั้งหน้าแปลน / ฐานในแนวนอนเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
คำถามที่พบบ่อย
ปั๊มคู่ขนานคืออะไร?
มอเตอร์ที่ใช้ร่วมกันและเพลาปั๊มหรือการเชื่อมต่อที่แน่นหนาระหว่างเพลามอเตอร์และเพลาปั๊มภายในปลอกปั๊มเป็นตัวกำหนดปั๊มที่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิด แทนที่จะติดตั้งบนตีนปั๊ม ปลอกปั๊มจะถูกยึดเข้ากับหน้าแปลนขับเคลื่อน
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: กระแสไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไหลผ่านตัวนำแยก 3 ตัว
การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องหมายถึงอะไร?
โหลดต่อเนื่องเป็นที่ที่คาดว่ากระแสสูงสุดจะทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามชั่วโมงขึ้นไป
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ TENV และ TEFC?
มอเตอร์ที่ไม่มีช่องระบายอากาศแบบปิดล้อมทั้งหมด (TENV) ได้รับการออกแบบโดยไม่มีช่องระบายอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาดบ่อยครั้ง มอเตอร์ TEFC (ระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด) มาพร้อมกับพัดลมภายนอกเพื่อหมุนเวียนอากาศภายนอกไปยังมอเตอร์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มาตรวัดน้ำ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดคอนกรีต
- แท็กทดแทน
- ไฟเครื่องมือเครื่องจักรท่อ
- ฮาร์ดแวร์ Chain Link Gate
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- การป่าไม้
- ปุ่มกด
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- PROTO ประแจปลายกล่องโครงสร้าง
- MOON AMERICAN อะแดปเตอร์ Hazmat
- DIAMOND VANTAGE Core Bit 4 นิ้ว
- FEIN POWER TOOLS หมากฝรั่ง 4 นิ้ว Grit
- APPROVED VENDOR ท่อเชื่อม 7/8 นิ้ว 6 ฟุต
- PASS AND SEYMOUR หมุดและแขนเสื้อป้องกันน้ำกระเซ็น
- THOMAS & BETTS ปลดการล็อคข้อมือ
- BROWNING ประเภท SF บูชปลดด่วน
- KESON ดินสอสีไม้
- NIBCO อะแดปเตอร์ถัง โพลีโพรพีลีน