MARATHON MOTORS มอเตอร์เอนกประสงค์ Globetrotter, ประสิทธิภาพระดับพรีเมียม NEMA, ปิดสนิท, C Face Footed
มอเตอร์เอนกประสงค์ Marathon Globetrotter แปลงไฟ AC เป็นแรงบิดเพื่อขับเคลื่อนโหลดทางกล ได้รับการออกแบบสำหรับ HVAC, คูลลิ่งทาวเวอร์, อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์, สายพานลำเลียง, เครื่องอัดรีด, การสูบน้ำ, เครื่องมือกลและการใช้งานลดเกียร์
สไตล์ | รุ่น | กลุ่ม RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145TTFR6040 | 1701-1800 | 145TC | 6/3 | 1701-1800 | 230/460 | 2 | 12.75 " | 1760 | ฿24,253 | |
B | 145TTFR6058 | 1701-1800 | 145TC | 4.6/2.3 | 1701-1800 | 230/460 | 1.5 | 12.25 " | 1755 | ฿23,136 | |
C | 143TTFR6032 | 1701-1800 | 143TC | 3.3/1.65 | 1701-1800 | 230/460 | 1 | 11.75 " | 1765 | ฿22,389 | |
D | 145TTFR6009 | 3001-3600 | 145TC | 5.6-5/2.5 | 3001-3600 | 208-230/460 | 2 | 12.25 " | 3500 | ฿26,855 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์อเนกประสงค์ Marathon Globetrotter มาพร้อมระดับ IP55 สำหรับการป้องกันน้ำและฝุ่น
- มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ IE3 เหล่านี้ช่วยเพิ่มการประหยัดพลังงาน แม้ในขณะที่ให้ความเร็วสูงสุด 3600 รอบต่อนาที
- มีโครงสร้างโครงเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- ตลับลูกปืนถูกล็อคด้วยกลไกที่ปลายเพลาเพื่อลดแรงเสียดทานของมอเตอร์
- ยูนิตเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าให้มีรูสำหรับติดตั้งเฟรมคู่บนฐานเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
- หน่วยสามเฟสเหล่านี้มีโครงปิดพัดลมระบายความร้อนทั้งหมดเพื่อให้อากาศไหลผ่านมอเตอร์และป้องกันความร้อนสูงเกินไป
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ TENV และ TEFC?
มอเตอร์ที่ไม่มีช่องระบายอากาศแบบปิดล้อมทั้งหมด (TENV) ได้รับการออกแบบโดยไม่มีช่องระบายอากาศและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาดบ่อยครั้ง มอเตอร์ TEFC (ระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด) มาพร้อมกับพัดลมภายนอกเพื่อหมุนเวียนอากาศภายนอกไปยังมอเตอร์
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า 3 ตัวแยกกัน
ประสิทธิภาพของ IE มีอะไรบ้าง?
- IE1 - ประสิทธิภาพมาตรฐาน
- IE2 - ประสิทธิภาพสูง
- IE3 - ประสิทธิภาพระดับพรีเมียม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ค้อนทุบหัวแบบแยกส่วนหน้านิ่ม
- คูลเลอร์ด้านนุ่ม
- วาล์วโซลินอยด์ไอน้ำและน้ำร้อน
- ตัวกรองการส่ง
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- ทองแดง
- คุณภาพทางเท้า
- TAPCO โพสต์จราจร Breakaway Anchor คอนกรีต
- INNOTEX เครื่องดูดควันไฟ
- RENEWABLE LUBRICANTS แกนน้ำมัน
- DIXON อะแดปเตอร์หญิง
- AIRMASTER FAN CBU Series Belt Drive พัดลมดูดอากาศแบบแรงเหวี่ยง Upblast
- ANVIL ข้อศอกข้อศอก
- SPEARS VALVES PVC 100 PIP Fabricated Fitting PIP x IPS Tees, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- DUTTON-LAINSON สายกว้าน
- WEG ซีล
- JUSTRITE กระป๋องทิ้งเพื่อความปลอดภัย HPLC