MARATHON MOTORS หน้าที่อันตราย, Div1, XP, Class I & II, Group-C,D,F,G, ฐานแข็ง
สไตล์ | รุ่น | การออกแบบเพลามอเตอร์ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | แผ่นป้าย RPM | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC36PNB169 | - | 48 | 4.2/2.1 | - | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | - | - | ฿34,327 | |
B | 5KH35LNB164X | Flat | 48 | 3.3 | 1725 | ไม่มี | ลด 57.5% | 10 5 / 16 " | 1701-1800 | ฿28,714 | |
B | 5KH36PNB171X | Flat | 48 | 4.4 | 1725 | ไม่มี | ลด 59.5% | 10.75 " | 1701-1800 | ฿26,550 | |
B | 056B11G5301 | คีย์ | 56 | 9.6 / 4.7-4.8 | 1140 | ไม่มี | ลด 62% | 14 15 / 16 " | 1101-1200 | ฿45,654 | |
C | 056C11G5306 | คีย์ | 56 | 6.8 / 3.1-3.4 | 1140 | ไม่มี | ลด 47.5% | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | ฿36,112 | |
D | 056C11G5307 | คีย์ | 56 | 7.8 / 3.6-3.9 | 1140 | ไม่มี | ลด 52.5% | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | ฿41,325 | |
E | 056C17E5314 | คีย์ | 56 | 4.8 / 2.3-2.4 | 1725 | ไม่มี | ลด 59.5% | 12 " | 1701-1800 | ฿33,926 | |
F | 056C17G5315 | คีย์ | 56 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1725 | ไม่มี | ลด 55% | 13.437 " | 1701-1800 | ฿34,931 | |
G | 056C17G5317 | คีย์ | 56 | 11.0 / 5.4-5.5 | 1725 | ไม่มี | ลด 70% | 14.437 " | 1701-1800 | ฿39,551 | |
H | 056C17G5318 | คีย์ | 56 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1725 | ไม่มี | ลด 72% | 14.437 " | 1701-1800 | ฿40,965 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กลอน
- ชั้นวางและแผงบานเกล็ด
- แตะสลักเกลียว
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า
- เครื่องมือตัด
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- เครื่องมือยึด
- รอก
- LITHONIA LIGHTING ตะกร้าสี่เหลี่ยมห่ออุปกรณ์ตกแต่งเรืองแสง
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 1/2 นิ้ว
- VULCAN HART ชุดประกอบด้านหลังด้านบน
- DECTRON USA ที่ครอบสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น
- ANVIL ปลั๊กบาร์ทึบ
- MARTIN SPROCKET 2AK-H ซีรีส์ MST บุช 2 ร่อง FHP มัด
- Stafford Mfg Signature Series ปลอกคอเพลาแบบเหลี่ยม
- ABILITY ONE ขวดสเปรย์
- LINN GEAR เฟืองเจาะสแตนเลสสำเร็จรูป 50 โซ่
- GATES สายพานไทม์มิ่งคู่ ระยะพิทช์ XL .200 นิ้ว