MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 C646 มอเตอร์กันระเบิด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 59.5% |
กรงขัง | อีพีเอ็นวี |
กรอบ | 48 |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.2/2.1 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.19 |
การติด | เข้มงวด |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบเพลามอเตอร์ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | แผ่นป้าย RPM | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B11G5301 | คีย์ | 56 | 9.6 / 4.7-4.8 | 1140 | ไม่มี | ลด 62% | 14 15 / 16 " | 1101-1200 | ฿45,654 | ||
056C11G5306 | คีย์ | 56 | 6.8 / 3.1-3.4 | 1140 | ไม่มี | ลด 47.5% | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | ฿36,112 | ||
056C11G5307 | คีย์ | 56 | 7.8 / 3.6-3.9 | 1140 | ไม่มี | ลด 52.5% | 13 15 / 16 " | 1101-1200 | ฿41,325 | ||
056C17E5314 | คีย์ | 56 | 4.8 / 2.3-2.4 | 1725 | ไม่มี | ลด 59.5% | 12 " | 1701-1800 | ฿33,926 | ||
056C17G5315 | คีย์ | 56 | 6.6 / 3.1-3.3 | 1725 | ไม่มี | ลด 55% | 13.437 " | 1701-1800 | ฿34,931 | ||
056C17G5317 | คีย์ | 56 | 11.0 / 5.4-5.5 | 1725 | ไม่มี | ลด 70% | 14.437 " | 1701-1800 | ฿39,551 | ||
056C17G5318 | คีย์ | 56 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1725 | ไม่มี | ลด 72% | 14.437 " | 1701-1800 | ฿40,965 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.