MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 มอเตอร์กันระเบิด โครงเหล็ก เฟสเดียว หน้า C ไม่มีที่วางเท้า
สไตล์ | รุ่น | การออกแบบ NEMA | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC49MN 6379 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | 56CZ | 5.6 | - | - | - | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | ฿41,818 | |
B | 056C17G5321 | ไม่มี | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | ลด 66% | 13 15 / 16 " | 1701-1800 | 1.00 | รถยนต์ | ฿35,375 | |
C | 056C17G5322 | ไม่มี | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | ลด 70% | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | รถยนต์ | ฿45,041 | |
D | 056C17G5323 | ไม่มี | 56C | 13.4 / 6.8-6.7 | ลด 72% | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | รถยนต์ | ฿36,194 | |
E | 056C34G5311 | ไม่มี | 56C | 8.4 / 4.0-4.2 | ลด 59.5% | 13.437 " | 3001-3600 | 1.00 | รถยนต์ | ฿27,636 | |
F | 056C17G5320 | ไม่มี | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | ลด 55% | 13.437 " | 1701-1800 | 1.00 | รถยนต์ | ฿34,017 | |
G | 056C17E5319 | ไม่มี | 56C | 4.8 / 2.3-2.4 | ลด 59.5% | 12 " | 1701-1800 | 1.00 | รถยนต์ | ฿27,007 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบวงกลม
- อุปกรณ์เสริมระบบ RO
- ชุดเชื่อมแก๊ส
- เลื่อยสายพานไร้สาย
- แขนป้องกัน
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- ตัวลดความเร็ว
- SPEEDAIRE กระบอกลมขนาดกะทัดรัดแบบ Double Acting, Basic Mount, 2 "Bore Diameter
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS กล่องหลังมุม 4 ทิศทาง
- VOLLRATH หม้อสต๊อกอลูมิเนียม Quart
- OLFA ใบมีด Precision Art
- WEILER Arbor Mount, Flap Disc, เกรดปานกลาง
- ALEMITE Mist Fitting, 1/8 นิ้ว Outlet
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 ข้อต่อ 90 องศา ข้อศอกข้างถนน หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- KERN AND SOHN กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ OSF-4G ซีรี่ส์
- BALDOR / DODGE Bronzoil, Type-B Babbitted Take-Up, ตลับลูกปืนแบบ Solid Journal
- BOSTON GEAR 48 Diametral Pitch เฟืองบายศรีสแตนเลส