MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 มอเตอร์กันระเบิด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์กันระเบิด |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 55% |
กรงขัง | ส.ป.ก |
กรอบ | 56CZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.6 |
ประเภทสถานที่อันตราย | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.19 |
การติด | C-Face ไร้เท้า |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.86 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบ NEMA | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17E5319 | ไม่มี | 56C | 4.8 / 2.3-2.4 | ลด 59.5% | 12 " | 1701-1800 | 1.00 | รถยนต์ | ฿27,007 | ||
056C17G5320 | ไม่มี | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | ลด 55% | 13.437 " | 1701-1800 | 1.00 | รถยนต์ | ฿34,017 | ||
056C17G5321 | ไม่มี | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | ลด 66% | 13 15 / 16 " | 1701-1800 | 1.00 | รถยนต์ | ฿35,375 | ||
056C17G5322 | ไม่มี | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | ลด 70% | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | รถยนต์ | ฿45,041 | ||
056C17G5323 | ไม่มี | 56C | 13.4 / 6.8-6.7 | ลด 72% | 14.437 " | 1701-1800 | 1.00 | รถยนต์ | ฿36,194 | ||
056C34G5311 | ไม่มี | 56C | 8.4 / 4.0-4.2 | ลด 59.5% | 13.437 " | 3001-3600 | 1.00 | รถยนต์ | ฿27,636 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.