A ร่างกาย Dia: 6.42 " , หน้าที่: อย่างต่อเนื่อง , สิ่งที่ส่งมาด้วย: เปิด Dripproof , กรอบ: 56J , เฮิรตซ์: 60 , ชั้นฉนวน: B , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 50 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: ปั๊ม , การออกแบบโครงมอเตอร์: เปิด Dripproof , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ทุกมุม , การออกแบบเพลามอเตอร์: threaded , มอเตอร์ย่อย ปั๊มเจ็ท , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , การติด: ใบหน้า / ฐาน , ตำแหน่งการติดตั้ง: แนวนอนหรือแนวตั้ง , แผ่นป้าย RPM: 3450 , เฟส: 1 , การหมุน: ทวนเข็มนาฬิกา , ช่วงรอบต่อนาที: 3001-3600 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 8 " , ความยาวเพลา: 2.375 " , วัสดุเพลา: เหล็กกล้าไร้สนิม , ประเภทเพลา: เธรด 7 / 16-20 UNF-2A , ป้องกันความร้อน: รถยนต์