MARATHON MOTORS มอเตอร์วัตถุประสงค์พิเศษ เฟสเดียว ป้องกันหยดน้ำ ฐานแข็ง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวเพลา | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | แรงดันไฟฟ้า | HP | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048S17D2090 | 1 9 / 16 " | 48 | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | แยกเฟส | 57.5 | ฿9,465 | |
B | 048S17D2089 | 1 9 / 16 " | 48Z | 5.7 | 115 | 1/4 | 7.5 " | แยกเฟส | 52.5 | ฿7,880 | |
C | 048S17D2113 | 1 9 / 16 " | 48 | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | แยกเฟส | 57.5 | ฿9,742 | |
D | 048C17D2023 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 59.5 | ฿12,820 | |
E | 056C17D2098 | 1.875 " | 56 | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 60 | ฿14,670 | |
F | 056C17D5319 | 2 5 / 16 " | 56 | 13.6/6.8 | 115/230 | 1 | 8.625 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 70 | ฿24,587 | |
G | 056S17D2066 | 2" | 56 | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | แยกเฟส | 60 | ฿9,609 | |
H | 056C17D2054 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | 70 | ฿18,525 | |
I | 056S17D2046 | 2" | 56 | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | แยกเฟส | 60 | ฿11,062 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องวัดความดัน
- วิดีโอการฝึกอบรม
- กดเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่อ
- แผ่นรองรองเท้า
- เก้าอี้ ESD และ Cleanroom
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- อากาศบำบัด
- กรรไกรไฟฟ้า
- อุดรูรั่ว
- LUMAPRO ป้ายทางออกพร้อมไฟฉุกเฉิน
- JOHNSON สายวัด
- EAGLE แผ่นรองโพลีแบบพกพา
- WEILER 3/4 "Crimped Wire End Brush, Stainless Steel
- SCOTSMAN ชุดถังขยะกว้าง 27 นิ้ว
- DIXON ปะเก็นซองจดหมาย
- TUFFTRAK SAFETY แผ่นรองพื้น EconoMat Series
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-16 Un
- WEILER แปรงปลายบาน