MAYHEW TOOLS Pinch Point Bars
สไตล์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75127 | สีเทา | 3 / 4 " | ซี. วี. สตีล | 20 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿1,744 | |
B | 75126 | สีเทา | 5 / 8 " | ซี. วี. สตีล | 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ฿1,209 | |
B | 75125 | สีเทา | 5 / 8 " | ซี. วี. สตีล | 14 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿816 | |
C | 75003 | เสร็จสิ้นการระเบิดเหล็ก | 3 / 4 " | เหล็ก | 24 " | 7 / 8 " | 1" | ฿1,922 | |
C | 75005 | เสร็จสิ้นการระเบิดเหล็ก | 3 / 4 " | เหล็ก | 30 " | 7 / 8 " | 1" | ฿2,231 | |
C | 75008 | เสร็จสิ้นการระเบิดเหล็ก | 7 / 8 " | เหล็ก | 36 " | 1" | 1.25 " | ฿3,220 |
พินช์พอยต์บาร์
แท่งจุดหนีบของ Mayhew เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดตำแหน่ง การปรับ และการงัดชิ้นงานที่เป็นโลหะหรือที่ทำจากไม้สำหรับการงัดและการรื้อถอน แท่งหนีบเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กหลอมและอบชุบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันการดัด/หักภายใต้ภาระหนัก และบางรุ่นมีผิวเคลือบด้วยเหล็กกล้าเพื่อลดการสึกหรอในสภาพการเสียดสี เลือกจากแถบจุดหยิกที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความยาว 14 - 36 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวล้างไฟล์
- ไม้แต่งตัว
- อุปกรณ์วาล์ว
- ซีลประตูเหนือศีรษะ
- ตะแกรงอลูมิเนียม
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- ฟลัชวาล์ว
- รู้สึกว่า
- JAMCO รถบรรทุกแท่นวาง
- BUSSMANN ระดับฟิวส์: RK1, RK5
- CELLTREAT ปิเปตปราศจากเชื้อ
- CHICAGO PNEUMATIC ประแจวงล้ออากาศ
- HUGHES SAFETY ป้ายฝักบัวนิรภัยสากล
- SUPER-STRUT เต้ารับ M117 ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/8-18 Unef
- MASTER APPLIANCE ขั้วต่อสายไฟ
- REELCRAFT เฟรม
- BOSTON GEAR 48 Diametral Pitch Steel หนอนไม่ชุบแข็ง