ตัวเก็บประจุ MERSEN FERRAZ 2.5kV
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A200C165-10 | 2000V | 165A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
A | A200C175-10 | 2000V | 175A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
A | A200C200-10 | 2000V | 200A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
B | A250C100-30 | 2500V | 100A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
C | A250C125-30 | 2500V | 125A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
A | A250C150-11 | 2500V | 150A | 1.42 " | 9.08 " | RFQ
|
D | A250C25-30 | 2500V | 25A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
E | A250C50-10 | 2500V | 50A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
F | A250C50-30 | 2500V | 50A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
G | A250C65-30 | 2500V | 65A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
A | A250C65-50 | 2500V | 65A | 1.1 " | 9.11 " | RFQ
|
H | A250C75-10 | 2500V | 75A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
I | A250C75-30 | 2500V | 75A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
J | A250C110-30 | 2500V | 110A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
K | A250C150-10 | 2500V | 150A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
L | A250C80-30 | 2500V | 80A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- องค์ประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น
- อุปกรณ์กราวด์ร็อด
- นักบินโซลินอยด์วาล์ว
- เครื่องแยกการสั่นสะเทือนทรงกระบอก
- ท่อ Viton
- สายพานส่งกำลัง
- กลอง
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- สลักบานพับและบานพับ
- NTN ลูกปืนเรเดียลปิดผนึก
- JET TOOLS เลื่อยวงเดือนหัวหมุน
- WERA TOOLS ชุดซ็อกเก็ต
- CONDOR ประตูนิรภัยแบบปรับได้
- BRAD HARRISON เต้ารับ M8
- INSTOCK โต๊ะแล็บเคลื่อนที่
- PLAST-O-MATIC บอลวาล์วกระตุ้นด้วยอากาศ ซีรี่ส์ ABS
- EATON กล่อง EZ ซีรีส์ Pow-R-Xpress
- VESTIL Toeboards ราวจับซีรีส์ TOE
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดสองเท่าแบบเฮลิคอล/เวิร์มของ CDNX