MERSEN FERRAZ A250C150-11 ฟิวส์ตัวเก็บประจุ, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 2500V 150A, ประเภท 11, Striker
รายการ: CH4UBE
รุ่น: A250C150-11
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตัวเก็บประจุ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 2500V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 150A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.42 " |
ความยาว | 9.08 " |
การติด | เมาท์โดยตรง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.29 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A200C165-10 | 2000V | 165A | 1.42 " | 7.67 " | - | RFQ
| |
A200C175-10 | 2000V | 175A | 1.42 " | 7.67 " | - | RFQ
| |
A200C200-10 | 2000V | 200A | 1.42 " | 7.67 " | - | RFQ
| |
A250C100-30 | 2500V | 100A | 1.1 " | 9.41 " | - | RFQ
| |
A250C110-30 | 2500V | 110A | 1.1 " | 9.41 " | - | RFQ
| |
A250C125-30 | 2500V | 125A | 1.1 " | 9.41 " | - | RFQ
| |
A250C150-10 | 2500V | 150A | 1.42 " | 7.67 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.