MERSEN FERRAZ A3T ซีรี่ส์ ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็ว คลาส T
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | การติด | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3T125 | - | 125A | 1.06 " | 2.44 " | ปิด | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,516 | |
B | A3T700 | - | 700A | 2.08 " | 3.38 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿14,420 | |
C | A3T450 | - | 450A | 1.62 " | 3.06 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿3,778 | |
D | A3T1 | 1A | 1A | 0.41 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿612 | |
E | A3T3 | 3A | 3A | 0.41 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿612 | |
F | A3T6 | 6A | 6A | 0.41 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿570 | |
G | A3T10 | 10A | 10A | 0.41 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿642 | |
H | A3T15 | 15A | 15A | 0.41 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿612 | |
I | A3T20 | 20A | 20A | 0.41 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿610 | |
J | A3T25 | 25A | 25A | 0.41 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿612 | |
K | A3T30 | 30A | 30A | 0.41 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿639 | |
L | A3T35 | 35A | 35A | 0.56 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿668 | |
M | A3T40 | 40A | 40A | 0.56 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿772 | |
N | A3T45 | 45A | 45A | 0.56 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿772 | |
O | A3T50 | 50A | 50A | 0.56 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿668 | |
P | A3T60 | 60A | 60A | 0.56 " | 0.88 " | คลิป | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿772 | |
Q | A3T70 | 70A | 70A | 0.81 " | 2.16 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿831 | |
R | A3T80 | 80A | 80A | 0.81 " | 2.16 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿831 | |
S | A3T90 | 90A | 90A | 0.81 " | 2.16 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿960 | |
T | A3T100 | 100A | 100A | 0.81 " | 2.16 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿756 | |
U | A3T110 | 110A | 110A | 1.06 " | 2.44 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿1,439 | |
V | A3T150 | 150A | 150A | 1.06 " | 2.44 " | ปิด | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿4,000 | |
W | A3T175 | 175A | 175A | 1.06 " | 2.44 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿1,527 | |
X | A3T200 | 200A | 200A | 1.06 " | 2.44 " | ปิด | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿1,527 | |
Y | A3T225 | 225A | 225A | 1.33 " | 2.75 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿3,340 | |
Z | A3T250 | 250A | 250A | 1.33 " | 2.75 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿3,340 | |
A1 | A3T300 | 300A | 300A | 1.33 " | 2.75 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿3,196 | |
B1 | A3T350 | 350A | 350A | 1.33 " | 2.75 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿3,340 | |
C1 | A3T400 | 400A | 400A | 1.33 " | 2.75 " | ปิด | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿3,340 | |
D1 | A3T500 | 500A | 500A | 1.62 " | 3.06 " | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿3,778 | |
E1 | A3T600 | 600A | 600A | 1.62 " | 3.06 " | ปิด | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿3,996 | |
F1 | A3T800 | 800A | 800A | 2.08 " | 3.38 " | ปิด | การแสดงที่รวดเร็ว | ฿13,672 | |
G1 | A3T1000 | 1000A | 1000A | 2.52 " | 4" | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿13,087 | |
H1 | A3T1200 | 1200A | 1200A | 2.52 " | 4" | ปิด | การแสดงอย่างรวดเร็ว | ฿13,054 |
A3T ซีรี่ส์ ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็ว คลาส T
ฟิวส์ที่ทำงานเร็วของ Mersen Ferraz A3T Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องหยุดวงจรอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายจากการลัดวงจรหรือเหตุการณ์กระแสไฟเกิน ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม และแผงจำหน่ายไฟฟ้า ฟิวส์เหล่านี้มีความสามารถในการจำกัดกระแสสูง ซึ่งช่วยลดกระแสไฟที่ปล่อยผ่านสูงสุด ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและการป้องกันระบบไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ฟิวส์ซีรีส์ A3T เหล่านี้มาพร้อมกับหมายเลขแค็ตตาล็อกประทับตราใบมีดเพื่อให้ระบุได้ง่าย จึงทำให้การเลือกและเปลี่ยนฟิวส์ง่ายขึ้น มีขนาดตัวเครื่องที่กะทัดรัดซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในแง่ของรูปแบบระบบและความยืดหยุ่นในการบูรณาการ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องพิมพ์ฉลาก
- มอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์
- ดื่มน้ำพุ
- แหล่งพลังงานแบบพกพา
- ชุดทำความสะอาดทางเดินหายใจและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- เทป
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- หม้อแปลง
- เครื่องมืองัด
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- BRADY ฉลากที่ถูกต้องรู้ (รูปสัญลักษณ์พิษ)
- DAYTON แถบบังคับเลี้ยวเหล็ก
- MULTIFAN พัดลมหมุนเวียนแนวตั้ง
- EAZYPOWER ดอกสว่าน Brad Point Hss
- KIPP K0154 สตาร์กริป
- DIXON FKM ปะเก็น
- EDWARDS SIGNALING ส่วนต่อขยายท่อ 102 ซีรีส์
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC ท่อระบายน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อนพร้อมชั้นระบายน้ำ SS ที่ปรับได้
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC ปลายหน้าแปลน EPDM สำรอง PTFE ไดอะแฟรม
- WHEELER-REX เกลียวดาย