Mersen Ferraz A3t800 | ฟิวส์ ทำงานเร็ว 300v 800a คลาส T 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ A3T800 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 300V 800A Class T 1 เสา | AG8LHN

MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A3T800 ทำงานเร็ว 300V 800A คลาส T 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8LHN รุ่น: A3T800
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
฿21,586 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC300V
แอมป์800A
วัสดุของตัวเครื่องจีเอ็มจี
คะแนนปัจจุบัน800A
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.08 "
ประเภทกรอบA3T
คลาสฟิวส์ชั้น T
ความยาว3.38 "
การติดปิด
จำนวนเสา1
ความเร็วการแสดงที่รวดเร็ว
แรงดันไฟฟ้า300V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)5.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.38

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวการติดความเร็วราคา
MERSEN FERRAZ A3T1 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 300V 1A Class T 1 เสา | AG8LGG A3T11A1A0.41 "0.88 "คลิปการแสดงอย่างรวดเร็ว฿610
MERSEN FERRAZ A3T10 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 300V 10A Class T 1 เสา | AG8LGH A3T1010A10A0.41 "0.88 "คลิปการแสดงอย่างรวดเร็ว฿636
MERSEN FERRAZ A3T100 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 300V 100A Class T 1 เสา | AG8LGJ A3T100100A100A0.81 "2.16 "ปิดการแสดงอย่างรวดเร็ว฿842
MERSEN FERRAZ A3T1000 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 300V 1000A Class T 1 เสา | AG8LGK A3T10001000A1000A2.52 "4"ปิดการแสดงอย่างรวดเร็ว฿28,619
MERSEN FERRAZ A3T110 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 300V 110A Class T 1 เสา | AG8LGL A3T110110A110A1.06 "2.44 "ปิดการแสดงอย่างรวดเร็ว฿1,447
MERSEN FERRAZ A3T1200 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 300V 1200A Class T 1 เสา | AG8LGM A3T12001200A1200A2.52 "4"ปิดการแสดงอย่างรวดเร็ว฿28,619
MERSEN FERRAZ A3T15 ฟิวส์ ทำงานเร็ว 300V 15A Class T 1 เสา | AG8LGN A3T1515A15A0.41 "0.88 "คลิปการแสดงอย่างรวดเร็ว฿575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ ฟิวส์ A3T800 ทำงานเร็ว 300V 800A คลาส T 1 ขั้ว
฿21,586 / หน่วย