MERSEN FERRAZ GGA Series ฟิวส์หน่วงเวลา
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
A | GGA4 | 125V | 4A | RFQ
|
A | GGA5 | 125V | 5A | RFQ
|
A | GGA1/2 | 250V | 0.5A | RFQ
|
A | GGA3/10 | 250V | 0.3A | RFQ
|
A | GGA3 | 250V | 3A | RFQ
|
A | GGA2-1 / 2 | 250V | 2.5A | RFQ
|
A | GGA1-1 / 4 | 250V | 1.25A | RFQ
|
A | GGA1-1 / 2 | 250V | 1.5A | RFQ
|
A | GGA1/4 | 250V | 0.25A | RFQ
|
A | GGA1/10 | 250V | 0.1A | RFQ
|
A | GGA1/8 | 250V | 0.125A | RFQ
|
A | GGA7/10 | 250V | 0.7A | RFQ
|
A | GGA6/10 | 250V | 0.6A | RFQ
|
A | GGA4/10 | 250V | 0.4A | RFQ
|
A | GGA3/4 | 250V | 0.75A | RFQ
|
A | GGA2/10 | 250V | 0.2A | RFQ
|
A | GGA1-6 / 10 | 250V | 1.6A | RFQ
|
A | GGA8/10 | 250V | 0.8A | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเจาะรูและเครื่องวัดลวด
- ตัวสะสมสายดูด
- เครื่องตรวจจับการไหลของอุลตร้าโซนิค
- Receptacle และ GFCI Tester Accessories
- Vial Crimpers และ Decrimpers
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- เครื่องมือตกแต่ง
- เครื่องมือสื่อสาร
- เล็บ
- บรอนซ์
- GEORG FISCHER อะแดปเตอร์ตัวเมีย, ซ็อกเก็ต FNPT x, CPVC, สีเทา
- SPEEDAIRE มอเตอร์ใบพัดโรตารี่ เหล็กหล่อ
- TREGASKISS เคล็ดลับการติดต่อ
- SPEAKMAN ชุดฝักบัว Neo Collection
- KLEIN TOOLS ขั้นตอนการเจาะบิต
- Cementex USA ชุดคุณสมบัติ 21 Cal. ชุดคลุม
- AIRMASTER FAN CWF Series ODP Type Belt Drive Fan Cabinet Fan with Auto Shutters
- GRAINGER แฮนเดิลสปริงสปริง
- BRYANT ล็อคปลั๊ก
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ดรัมสำหรับงานหนัก XT60