MERSEN FERRAZ GGC-V ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็ว
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | |
---|---|---|---|---|
A | GGC-V12 | 125V | 12A | RFQ
|
A | GGC-V15 | 125V | 15A | RFQ
|
A | GGC-V1/2 | 250V | 0.5A | RFQ
|
A | GGC-V8 | 250V | 8A | RFQ
|
A | GGC-V3 | 250V | 3A | RFQ
|
A | GGC-V2-1 / 4 | 250V | 2.25A | RFQ
|
A | GGC-V2-1 / 2 | 250V | 2.5A | RFQ
|
A | GGC-V2/10 | 250V | 0.2A | RFQ
|
A | GGC-V1-6 / 10 | 250V | 1.6A | RFQ
|
A | GGC-V15/100 | 250V | 0.15A | RFQ
|
A | GGC-V1-1 / 2 | 250V | 1.5A | RFQ
|
A | GGC-V1/8 | 250V | 0.125A | RFQ
|
A | GGC-V1/16 | 250V | 0.063A | RFQ
|
B | GGC-V1/100 | 250V | 0.01A | RFQ
|
C | GGC-V1/10 | 250V | 0.1A | RFQ
|
A | GGC-V4/10 | 250V | 0.4A | RFQ
|
A | GGC-V6 | 250V | 6A | RFQ
|
A | GGC-V1/4 | 250V | 0.25A | RFQ
|
A | GGC-V8/10 | 250V | 0.8A | RFQ
|
A | GGC-V7 | 250V | 7A | RFQ
|
A | GGC-V6/10 | 250V | 0.6A | RFQ
|
A | GGC-V5 | 250V | 5A | RFQ
|
A | GGC-V4 | 250V | 4A | RFQ
|
A | GGC-V3/8 | 250V | 0.375A | RFQ
|
A | GGC-V3/4 | 250V | 0.75A | RFQ
|
A | GGC-V3/16 | 250V | 0.1875A | RFQ
|
A | GGC-V2 | 250V | 2A | RFQ
|
A | GGC-V1-1 / 4 | 250V | 1.25A | RFQ
|
A | GGC-V10 | 250V | 10A | RFQ
|
A | GGC-V3-2 / 10 | 250V | 3.2A | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Bench Triple Output DC เพาเวอร์ซัพพลาย
- อุปกรณ์เสริมระบบแยกส่วนแบบไร้ท่อ
- อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว
- ระบบทำความสะอาดเชื่อม
- มอเตอร์ฮีตเตอร์ยูนิต
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- เครื่องปูลาด
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- กล่องจดหมายและโพสต์
- VULCAN HART ประกอบโบลเวอร์
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4-3 / 8 นิ้ว
- FERVI มือเฉือน
- LOVEJOY คัปปลิ้ง Uniflex ชนิด UF, RRU ดรอปเอาท์
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมวาล์วปีกผีเสื้อกระตุ้นด้วยลม, วาล์วผีเสื้อ, ดึงสังกะสี, EPDM
- WARN สายไฟเชื่อมต่อด่วน
- K S PRECISION METALS ท่อ
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2095C
- MORSE DRUM อ่างเก็บน้ำ
- TRI-ARC บันไดอลูมิเนียมแบบตายตัวพร้อม Walk-Thru